ダメージに強い牛革をつま先に採用しました。耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です。サイドからカカトの反射材が夜間作業での視認性を高めます。
色ブラック
足幅4E
形状ハイカット
質量(kg)1
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
人工皮革+ウレタン2層底で軽量。4Eなので足が幅広の方にお勧め。
用途軽作業全般
色ブラック
足幅4E
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ウレタン2層
標準質量(g/片足)455(25.5cm)
機能軽量
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
こんなお得な商品も!
安全長靴 カバー付
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
フード付で、長靴内部への水や塵の侵入を防ぎます。
安全性や機能性はもとより、デザイン性でワークシーンを演出します。
標準質量(g/片足)1000
色ブラック/グレー
足幅EEE
仕様フード付
質量(kg)2
種類安全長靴
長さ(cm)40
材質(甲被)合成ゴム
材質(底部)合成ゴム
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
ダメージに強い牛革をつま先に採用しました。耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です。サイドからカカトの反射材が夜間作業での視認性を高めます。
形状ローカット
規格JSAA A種認定
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。
吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用
防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
色黒
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35(26cm)
標準質量(g/片足)980(25.5cm)
靴タイプ長靴
先芯はJIS(H級 重作業)の100Jよりもさらに衝撃に強い、
ISO(国際規格 安全靴)200Jの先芯を採用。
仕様静電機能、靴底スリップサイン付
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)天然皮革、合成皮革
材質(ソール)ウレタン(2層)
標準質量(g/片足)475±10(26cm)
安全規格JSAA合格品(A種)
材質(先芯)鋼
色番710
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
スチール先芯入りの安全長靴です。
内側素材にメリヤス生地を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。また、ソール部分は弾性のある合成ゴムを使用している為、柔らかくフィット感に優れており、雪寒地でも割れにくいのが特徴です。
用途普通作業用
足幅3E
長さ(cm)約36.5(26cm)
タイプカバー付
種類安全長靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約880(26cm)
材質(カバー)PVC
材質(インナー)メリヤス
材質(先芯)スチール
靴タイプ長靴
こんなお得な商品も!
軽半長靴 塩ビ製
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
色黒
足幅3E
標準質量(g/片足)約595(26cm)
材質PVC
形状ミドルカット
種類作業靴
長さ(cm)約30.5(26cmの場合)
靴タイプ半長靴
合成皮革の欠点、ムレを軽減する4層構造
とっさの雨でも防水してありますので安心
屈曲性にすぐれた薄型ソール
くるぶしパット付
色黒
足幅3E
長さ(cm)24.0
仕様耐油性ドライメッシュ
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
構造4層構造1層:ポリウレタン2層:炭を配合した特殊素材3層:ウレタンスポンジ4層:抗菌防臭ドライ布
材質(アッパー)ウレタン合成皮革、靴先:牛皮
材質(ソール)発泡ウレタン(2層)
標準質量(g/片足)550(25.5cm)
機能防水、耐油性、ドライメッシュ
材質(インナー)炭配合素材、ウレタンスポンジ、抗菌防臭ドライ布
材質(先芯)鋼鉄(JIS規格S級相当)
材質(カカト部)牛皮
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
靴底に踏抜き防止用のプレートを装備した先芯入り長靴です。
カバー付きなので上からの泥や砂の侵入を防止します。
内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
踵にはかかとキッカー付きで脱ぎやすいです。
用途普通作業用
足幅3E
種類セーフティーブーツ
長さ(cm)約36.5(26cm)
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)約960(26cm)
材質(カバー)PVC
材質(先芯)スチール
靴タイプ長靴
こんなお得な商品も!
安全靴 短靴
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
種別短靴
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
靴底一層底
靴タイプ革靴
足首もしっかりホールド。
樹脂製先芯。
抗菌防臭中底。
耐油性ゴム底。
側面にファスナーが付き、脱ぎ履きが楽になりました。
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
製法セメント方式
長さ(cm)24(25.5cm)
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)550(25.0cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
靴先に本皮を使用し、耐久性・柔軟性に優れています。
ポリウレタン製ソール採用により軽量化、油への強度を実現
マジック式なので脱ぎ履きが楽です
床に汚れがつきづらいノンマーキング
足幅がひろい方にもゆったり履ける4E
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)24.5(26.0cm)
材質(アッパー)靴先本皮、PVC
材質(ソール)発泡ウレタン、ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)590(25.5cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。
内側素材にき吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
クッションのあるインソールで足の負担を軽減します。
脱ぎやすくするかかとキッカー付です。
用途水場作業など
長さ(cm)約37(26cm)
形状ハイカット
タイプカバー付
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
材質(カバー)PVC
標準質量(g/片足)約810(26cm)
材質(インナー)メリヤス
靴タイプ長靴
種類作業靴
足幅3E
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式
適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
足首まわりもガードするハードな現場向けセフティシューズ。
用途運送、建築、土木
足幅4E
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)PU
標準質量(g/片足)510(25.0cm)
材質(先芯)樹脂
材質(インソール)EVA
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
用途物流・倉庫業
土木・建築業
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種 認定番号1173
材質(アッパー)つま先部:牛革(表面PU加工)、その他:人工皮革
標準質量(g/片足)500(26cm)
材質(底部)ポリウレタン(二層)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。
色ブラック
足幅3E
長さ(cm)約23.3(26cm)
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)
材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層
標準質量(g/片足)約520
機能耐油性、耐摩耗性
材質(先芯)鋼鉄
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する樹脂製先芯採用。新開発の4Eラスト採用で、長時間履いても疲れにくくしました。肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。新設計の耐滑意匠「ウルトラソール」を採用で、水・油膜などの介在する床面において、縦方向だけでなく横方向でも強力な防滑性能を発揮します。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ
材質(ソール)耐油性ゴム
標準質量(g/片足)380(26.0cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22
シリーズHTFS
全幅(mm)40
全高(mm)46
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)300
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)17
巻数比12.50069444
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22
シリーズHTFS
全幅(mm)40
全高(mm)46.3
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)1200
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)17
巻数比50.00069444
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22
シリーズHTFS
全幅(mm)40
全高(mm)46.3
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)600
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)17
巻数比25.00069444
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード