「devolg de-500」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング

    モノタロウ(299件のレビュー)
    169税込186
    1双ほか
    当日出荷
    ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティング天然ゴム
  • DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360 ウィード(Wonder Grip)

    DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360

    ウィード(Wonder Grip)(2件のレビュー)
    419税込461
    1双
    当日出荷
    タッチパネルに対応した特殊な天然ゴムコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。天然ゴムは柔軟性に優れ、フィット感と強いグリップ力が特徴で、低温でも固くなりにくい素材です。通気性の良い背抜き加工でムレにくく作業が快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
    用途運輸・物流業、土木建築業、機械加工業などグリップ力を必要とする作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:天然ゴムレッド規格2131×(EN388:2016)入数(双)1機能タッチパネル対応、柔軟性、作業性、スマホ対応、タブレット対応材質(手袋)ポリエステルゲージ数13
  • ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 ウィード(Wonder Grip)

    ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555

    ウィード(Wonder Grip)
    599税込659
    1双
    当日出荷
    特殊素材による快適な着け心地、ニトリルゴムコーティングによるグリップ力、耐摩耗性を実現しました。手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせ、通気性の良さとフィット感があります。特殊すべり止め加工も施してあるので、水や油が付着しても、グリップ力を維持します。
    用途機械・部品の取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。材質(すべり止め)ニトリルゴムEN388規格EN388:2016/4121X
  • DEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866 ウィード(Wonder Grip)

    DEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866

    ウィード(Wonder Grip)(2件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    18Gの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊コーティングを施しております。 手袋を付けたままでもスマートフォン、タブレット端末操作を可能とした最先端の商品です。 薄手生地は伸縮性、フィット感に優れ手が疲れにくいうえ、通気性にも優れております。
    用途自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適入数(双)1ゲージ数18
  • DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658 ウィード(Wonder Grip)

    DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658

    ウィード(Wonder Grip)(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムを幾度もコーテンングを施しており、耐油性、耐摩耗性の強度がアップしております。 軽量でソフトに仕上げており、伸縮性が優れている為、手の疲労軽減になります。
    用途自動車関連業、機械加工業、漁業・水産業をはじめ、油や水に触れる作業に最適規格4122X(EN388:2016)コーティングニトリルゴム耐薬品性ENISO374-1:2016TypeB/AJKゲージ数18
  • WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム ユニワールド

    WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム

    ユニワールド(3件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
  • タフレッド アトム

    タフレッド

    アトム(142件のレビュー)
    339税込373
    1双ほか
    当日出荷
    フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
  • WONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋 ウィード(Wonder Grip)

    WONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋

    ウィード(Wonder Grip)
    3,198税込3,518
    1双
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)1.4グレー機能耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10耐切創性X/B
  • ニトリルフルコート手袋 DEVOLG DEー658 ウィード(Wonder Grip)

    ニトリルフルコート手袋 DEVOLG DEー658

    ウィード(Wonder Grip)
    829税込912
    1双
    当日出荷
    高い防水性かつ優れたフィット感 ニトリルゴムをトリプルコーティングし、優れた耐油性を実現したフルコート手袋。 耐薬品性もあり、EUの耐薬品規格EN374において、メタノールなど3種類の耐薬品性の認証を得ています。 特殊すべり止め加工も施してあるので、油に濡れてもしっかりグリップできます。
    用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業ブルー機能耐薬・耐油・オイルグリップ材質(手袋)ナイロン / ポリウレタン / ポリエステルコーティングニトリルゴム耐薬品性EN388:2016/4122Xゲージ数18
  • 天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 ウィード(Wonder Grip)

    天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355

    ウィード(Wonder Grip)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。物流、運搬作業の方におすすめです。
    用途物流・運搬作業に。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム
  • [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 Lサイズ HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー WONDER GRIP

    [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 Lサイズ HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー

    WONDER GRIP
    1,898税込2,088
    1箱(3双)
    当日出荷
    【特長】。 ・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・天然ゴムを手の甲までダブルコーティングし、フィット感に優れた防水手袋。 ・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。 ・13ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約250mm 中指の長さ:約82mm 掌周り:約190mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:13ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。
    用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適ブルーサイズL入数(双)3機能タッチパネル対応
  • 表面保護フィルム(自動車内装用) スミロン

    表面保護フィルム(自動車内装用)

    スミロン(38件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
    用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 XLサイズ HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー WONDER GRIP

    [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 XLサイズ HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー

    WONDER GRIP
    1,898税込2,088
    1箱(3双)
    当日出荷
    【特長】。 ・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・天然ゴムを手の甲までダブルコーティングし、フィット感に優れた防水手袋。 ・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。 ・13ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約260mm 中指の長さ:約85mm 掌周り:約195mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:13ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。
    用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適ブルーサイズXL入数(双)3機能タッチパネル対応
  • [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 Mサイズ HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー WONDER GRIP

    [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 Mサイズ HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー

    WONDER GRIP
    1,898税込2,088
    1箱(3双)
    当日出荷
    【特長】。 ・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・天然ゴムを手の甲までダブルコーティングし、フィット感に優れた防水手袋。 ・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。 ・13ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約240mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約185mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:13ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。
    用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適ブルーサイズM入数(双)3機能タッチパネル対応
  • 廃油じょうご ペール缶用 モノタロウ

    廃油じょうご ペール缶用

    モノタロウ(57件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
    用途20Lペール缶用材質PP容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120耐熱温度(℃)93販売区分業務用
  • ペール缶ロート KOTO

    ペール缶ロート

    KOTO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。 オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。 2L缶なら4本同時に排出可能です。
    寸法(mm)Φ350×125危険物の類別非危険物
  • 業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用) アマノ[事務用品/清掃用品]

    業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用)

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。 オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
    タイプ乾燥/吸湿ダスト両用電源(V)AC100消費電力(W)1100風量(m3/min)2.4電源コード(m)12フィルター布フィルター(標準付属品)または 筒形フィルター(別売)騒音値(dB)72消費電力(kW)1.1電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)23
  • 2370コード式バーニッシャー テナントカンパニー

    2370コード式バーニッシャー

    テナントカンパニー
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷
    セット内容本体、ナチュラルヘアパッド1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]

    バフィングマシン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    11日以内出荷
    操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
    質量(kg)190回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×940×710清掃幅(cm)50.8(20インチ)バッテリー電圧(V)36