ATF VI は、スリップロックアップクラッチに対応した100%化学合成ベース高性能ATFです。
ATFの代表的な規格JASO 1A を満足し、GM DEXRON(R) VI、メルセデスベンツ規格MB236.14、236.15など、OEMの最新ATF規格性能も満足します。
用途AT用
種類ATF
ベースオイル100%化学合成
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
「DEXRONⅡ、Ⅲ、ⅢH」や「MERCON V」指定車向けのATF。鉱物油ならではのフィーリングを楽しめるATFです。
種類ATF
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
次世代型マルチパーパスATF
高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ!
省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!
ベースオイル全合成油
種類ATF
交換目安4万km又は2年毎
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
GM規格DEXRON-VI
フォード規格MERCON-LV
危険物の性状非水溶性
優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。
最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。
最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。
種類ATF
ベースオイル部分合成油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF。アイシンワーナー、ZFなどの様々なメーカーのオートマチックトランスミッション用に開発。AUDI、BMW、ホンダ、ジャガー、ランドローバー、 ポルシェなどの様々な車両で使用される低粘度ATフルード。ATミッション用
用途ATミッション用
適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron VI、Ford Mercon LV、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB 236.12/236.14、BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 355 599/M-1375.4、Volkswagen Audi G 055 005/G 055 540/G 060 162、Fiat 9.55550-AV5、Land Rover TYK 500050、Toyota WS、Nissan AT-Matic S Fluid、Honda ATF 3.1/DW-1、Mitsubishi Dia Queen ATF-PA、Mazda ATF FZ、Hyundai SP-IV、JWS 3324 (Aisin Warner)、Aisin Warner AW-1
種類ATFオイル
液色茶色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ベースオイル化学合成
危険物の性状非水溶性
AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
用途マリントランスミッション油(AT仕様)として
トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として
トラックのキャビンヘッド油圧油として
一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として
産業用トルクコンバーター油として
4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として
6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとして
ベースオイル鉱物油
種類ATF
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
純正トヨタ オートフルードD-II
GMタイプのオートマチック・トランスミッション用
GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油
種類ATF
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
GM規格D-Ⅱ
危険物の性状非水溶性
独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。
よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。
用途車用ATFオイル
種類ATF
ベースオイル全合成油
適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格JASO 1A LV
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード
種類ATF
ベースオイル部分合成油
適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
種類ATF
ベースオイル鉱物油
容量(L)20
規格デキシロンⅢ規格品
交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。
種類ATF
GM規格Dexron IID
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
ベースオイル鉱物油
種類ATF
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
「JASO: M315-1A」に適合した最新のATF。
最新のテクノロジーを用いた全合成ベースオイル、添加剤を厳選することで、様々なトランスミッションに対する最適な「摩擦特性」を実現しました。
これにより正確な「シフト動作」や「ロックアップクラッチへの対応」が可能になりました。
種類ATF
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
高性能オートマチックトランスミッションフルード 国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-III、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます。(CVT、一部車種を除く) <推奨車種> ほとんどの日本車に搭載される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 <規格及び承認> 以下に示す規格が要求される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 General Motors Dexron III H Ford Mercon Allison C-4
種類ATF
GM規格Dexron III
引火点(℃)182
密度(g/cm3)0.860
流動点(℃)-51
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)32/7.0
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数176
フォード規格Mercon Allison C-4
危険物の性状非水溶性
純正トヨタ オートフルードWS
オートマチック・トランスミッション用
タイプT-IVよりも低粘度で、省燃費性に優れたスリップ制御型オートマチックトランスミッション用フルード。
ベースオイル鉱物油
種類ATF
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。
熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。
潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。
消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。
シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング
各種車両、工作機械などのトルクコンバーター
苛酷な温度条件下で使用される油圧装置
種類ATF
ベースオイル鉱物油
色赤
容量(L)20
引火点(℃)206
流動点(℃)-45.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)36.4(40℃)7.20(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
粘度指数167
密度(g/cm3 at15℃)0.864
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
現行の車種にもよく使用されておりますATF車、CVT車兼用のATFです。
種類ATF/CVTF
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
種類ATF
ベースオイル部分合成油
GM規格DEXRON III-H
規格ホンダAT車、ホンダCVT車
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
JASO規格1A適合
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
J&Aオイル AT車用ATF オートマチックミッションオイルです。日本最新技術により日本車だけでなく欧州車の多くのミッションに幅広く対応可能です。トルクコンバータにおけるトルク伝達機能をしっかり促し、潤滑能力でギヤ、ブッシュ、ベアリングを保護します。トルクコンバータ内部及クラッチの発熱も冷却し、クラッチの摩擦制御を発揮します。 バルブボディやクラッチ部に対しても優れた油圧機能を持っています。
種類ATF
ベースオイル100%化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード