カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「df 5225」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 径違ニップル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    径違ニップル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
    材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理質量(kg)0.024種類薄鋼電線管用呼びC25-C19寸法A(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)4
  • 径違ニップル Panasonic(パナソニック)

    径違ニップル

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
    材質鋳鉄種類薄鋼電線管用表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
  • 径違ニップル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    径違ニップル(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
    材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
  • 径違ニップル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    径違ニップル(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    材質SUS304種類厚鋼電線管用
  • アダプタ 溶融亜鉛 外山電気

    アダプタ 溶融亜鉛

    外山電気(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
  • プラフレキ 異径アダプタ 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ 異径アダプタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,798税込1,978
    1パック(5個)
    当日出荷
    異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
  • 径違ニップル Panasonic(パナソニック)

    径違ニップル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
    呼び16-22おねじ外径(mm)26.5
  • 径違ニップル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    径違ニップル(薄鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304種類厚鋼電線管用
  • レデューサー 耐圧防爆構造 島田電機

    レデューサー 耐圧防爆構造

    島田電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4寸法L1(mm)16
  • ニップル 岩崎電気

    ニップル

    岩崎電気
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質鋼材、電気亜鉛めっき寸法L(mm)40寸法l(mm)15
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • ニップル 電気亜鉛めっき 厚鋼用 外山電気

    ニップル 電気亜鉛めっき 厚鋼用

    外山電気(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
  • アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機

    アダプター(耐圧防爆構造)

    島田電機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル 電気亜鉛めっき 薄鋼用 外山電気

    ニップル 電気亜鉛めっき 薄鋼用

    外山電気(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
  • ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき厚鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • ブッシング サンホープ

    ブッシング

    サンホープ(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    配管の径を小さくする継手。樹脂製。
  • 径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ

    径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製

    モノタロウ(47件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ブッシング継手 給水・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ブッシング継手 給水・排水用

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    異なるサイズの配管や継手を接続する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応ブッシング継手です。配管口径を変換するための継手として使用でき、大きなネジ径から小さなネジ径へのサイズ変換を簡単に行うことができます。接続部にはPT(テーパー)ガスネジ規格を採用しており、各種配管機器や配管部材との接続に対応します。PP樹脂製のため軽量で取り扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れているため、サビの発生を抑え長期間安心してご使用いただけます。また、腐食しやすい環境や水まわり設備にも適しています。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管サイズの変更や設備機器との接続調整に便利な配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・電気温水器・IH対応ドアリミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース
  • PTFE ブッシング フロンケミカル

    PTFE ブッシング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリ
  • パン生地pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    パン生地pHテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パン生地や半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示
    セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)45電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)0.05温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)相対湿度95%以下使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)検出単位0.01pHRoHS指令(10物質対応)対応
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
    仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし保護等級IP67芯数3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ2未処理終端
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4

    日本モレックス(molex)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
    仕様コーディング:A外被:黒タイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ1M8コネクタ2未処理終端
  • I Series(IDF-4032522) SMC

    I Series(IDF-4032522)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
  • パッシブ型熱脱着管用拡散キャップ(226-520・10個入) SKC(環境測定)

    パッシブ型熱脱着管用拡散キャップ(226-520・10個入)

    SKC(環境測定)
    62,980税込69,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    EPA Method 325によるベンゼンモニタリングに使用する226-520チューブ用の交換キャップです。
    用途EPA Method 325に基づき、製油所フェンスラインにおけるベンゼンの連続モニタリングに使用されます。HAPsを含むその他の懸念されるVOCsにも使用可能です。詳細はTechnical Note「Validated Uptake Rates for Benzene and Other VOCs Using the SKC Passive TD Tube(PDF)」を参照してください。仕様分析方式:パッシブ加熱脱着法