カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 切削工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df-20」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF20シリーズ 1mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF20シリーズ 1mm 2列 ストレート

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール汎用形端子台 DFシリーズ

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
    材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)

    DF超硬ホルソー

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
    全長(mm)113有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
  • ダイナミックファン 日動工業

    ダイナミックファン

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動はらくらくキャスター付き 風向きを上下稼動調整 省エネ・低騒音タイプ 連続運転時間180時間 ポッキンプラグ付
    定格電圧100V保護機能温度保護(120℃/自動復帰型)
  • ミシン針 DF-M20 オルガン針

    ミシン針 DF-M20

    オルガン針
    579税込637
    1袋(10本)
    5日以内出荷
  • ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工

    ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)

    旭精工
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 降圧変圧器 日章工業

    降圧変圧器

    日章工業
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(15m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ディンプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を高めています。
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
  • LED直管20形2本入り オーム電機

    LED直管20形2本入り

    オーム電機(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    当日出荷
    ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTR

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

    MTR
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジプラグ(4段) 岩田製作所

    フランジプラグ(4段)

    岩田製作所
    2,798税込3,078
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
  • アルミ丸棒(A5052) エスコ

    アルミ丸棒(A5052)

    エスコ(5件のレビュー)
    3,930税込4,323
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 延長用コード E69-□ omron(オムロン)

    延長用コード E69-□

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    径(Φmm)絶縁体:1.1導体断面積(mm2)0.2
  • フランジプラグ(2段) 岩田製作所

    フランジプラグ(2段)

    岩田製作所
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    翌々日出荷
  • カシオ 軽減税率電卓 カシオ計算機

    カシオ 軽減税率電卓

    カシオ計算機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    「W税率」と「税計算合計」機能を搭載した軽減税率対応モデル。10%と8%が混在する税計算に対応します。 優れた操作性と視認性のデスクタイプ。
    寸法(mm)179×126×30.9サイズデスクタイプ質量(g)180電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12機能キー:早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、計算:基本計算、四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)メモリーメモリー数 2:総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)使用電池CR2032 × 1液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命(年)約7(1日1時間使用時)エコマーク認定番号06 135 002
  • ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)

    ターミナルキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
  • フランジプラグ(2段) 岩田製作所

    フランジプラグ(2段)

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • どこでもFAN ホーム&カー TOPLAND

    どこでもFAN ホーム&カー

    TOPLAND(2件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1台
    当日出荷
    3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
    仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)ブラック電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)羽根枚数4枚連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4風量調整3段階アズワン品番64-3287-78羽根寸法(cm)9上下角度調整切タイマー
  • ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済) GILSON(ギルソン)

    ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)

    GILSON(ギルソン)
    20,980税込23,078
    1セット(96本×10箱)
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
    適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
  • シャコ万力 SSPOWER

    シャコ万力

    SSPOWER
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
  • J1100シリーズリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    J1100シリーズリセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    9,898税込10,888
    1パック(250個)
    当日出荷から64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC5ND用F200ヘッド 泉精器製作所

    AC5ND用F200ヘッド

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    仕様連鎖型圧着端子0.75~2トラスコ品番474-1200材質鋼材質量(g)450
  • ダイヤフラムブロワ DF型 大晃機械工業(TAIKO)

    ダイヤフラムブロワ DF型

    大晃機械工業(TAIKO)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
    周波数(Hz)50/60
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTR

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

    MTR
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)

    フェルトディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    7,898税込8,688
    1箱(40枚)
    5日以内出荷
    仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000
  • G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 3/4"sqx1・3/4"  ソケット エスコ

    3/4"sqx1・3/4" ソケット

    エスコ
    4,850税込5,335
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618DF-20
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャワーブースやガラスパーティションなどに取り付けられるガラス用フックです。同デザインの木用フック HK-DF型と一緒に使用することで、脱衣所などをトータルコーディネートできます。取付ねじが目立たない、すっきりとしたデザインです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
    付属品パッキンチューブ材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
  • R 2 ” 両ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 2 ” 両ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DF-20A
  • 50x1800mmキャリーケース用ストレッチフィットベルト エスコ

    50x1800mmキャリーケース用ストレッチフィットベルト

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    仕様スーツケースをしっかりと固定する強力ベルトゴムです。材質アクリルベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1800
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    209,800税込230,780
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • SGケーブルアクセサリー コードファスナー エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー コードファスナー

    エスジー工業
    13,980税込15,378
    1袋(500本)
    3日以内出荷
    電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。
    材質ポリエチレン幅(mm)15
  • センサ器具 東芝ライテック

    センサ器具

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • DF11-20DP-2DS(52) HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11-20DP-2DS(52)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
  • 樹脂製 フランジ型 電線貫通材 はくでん

    樹脂製 フランジ型 電線貫通材

    はくでん
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    樹脂製なので錆に強い製品です。隔壁内部を水・油等から保護します。本体固定は隔壁に直接トラスビスで固定して下さい。電線外径寸法をパッキン内径寸法と比較し、適合サイズを選定して下さい。