カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)

「df-220」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3層ドラムフィルター HVS-220用 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター HVS-220用

    赤松電機製作所
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
    材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
  • 電工Fペンチ スリーピークス

    電工Fペンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
    用途VVF線・IV線の切断に。全長(mm)223.5呼び寸法(mm)220トラスコ品番436-1059材質S58C質量(g)310硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)223.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)19.5寸法D(mm)27寸法E(mm)14寸法B(mm)52材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)153切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    3,120税込3,432
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • DFシリーズ 自動給餌機 中部海洋開発

    DFシリーズ 自動給餌機

    中部海洋開発
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100
  • 電工ペンチ JAPPY

    電工ペンチ

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1丁
    翌日出荷
  • 3層ドラムフィルター DFシリーズ 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター DFシリーズ

    赤松電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「固定式3層ドラムフィルター」になります。フィルタ部は洗剤水に漬け置きした後、支持枠はブラシ等で洗浄しフィルターは水分を押出して下さい。フィルターを絞り洗いするとフィルターの繊維が傷む恐れがあります。
    アズワン品番64-7674-15
  • 2.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    2.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1本
    翌日出荷
    刃径×刃長×全長(mm)2.0×5.0×55入数1本入り
  • リヤクツシヨンアセンブリ 2UD-F2200-02 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤクツシヨンアセンブリ 2UD-F2200-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 動力用押釦開閉器 過負荷保護付 大日製作所

    動力用押釦開閉器 過負荷保護付

    大日製作所(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
    ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmマンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX220

    SMC(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
    被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
  • Cリング(インパクトソケット用) エスコ

    Cリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1パック(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セパレーター付
  • 電工パワーニッパ スリーピークス

    電工パワーニッパ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    用途配線工事、設備工事、DIYでの電線・結束バンドのカットに仕様落下防止コード取り付け穴付き材質本体:バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂ブルー/シルバー硬さHRC58~65
  • メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF220A SMC

    メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF220A

    SMC
    289,800税込318,780
    1個
    8日以内出荷から39日以内出荷
  • 25A Series(25A-VX) SMC

    25A Series(25A-VX)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    11日以内出荷
    作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DF160 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DF160

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド形式(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    14日以内出荷から39日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
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
"df-220" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷