カテゴリ
- 制御機器(55)
- メカニカル部品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 科学研究・開発用品(33)
- 研磨材(30)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 作業工具(10)
- 自動車純正部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 安全保護具(5)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 切削工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- GILSON(ギルソン)(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(39)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- KEMET(4)
- Luci(ルーチ)(7)
- NB(日本ベアリング)(16)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- SMC(35)
- THK(6)
- True Dyna(4)
- イチグチ(17)
- エスコ(4)
- エス・ピー・エアー(3)
- サンコーテクノ(6)
- ジーエルサイエンス(15)
- スバル(4)
- マキタ(10)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- 椿本チエイン(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「df-30」の検索結果

食品用コンテナー DF-30
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか翌々日出荷機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)471×316×195外寸(mm)545×362×218内寸(mm)487×332×215フタなしスタッキング高さ(mm)198ネスティング高さ(mm)82圧縮荷重(N[kgf])7250[740]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
伝票ファイル・PP表紙・振替伝票用
コクヨ(3件のレビュー)¥449税込¥4941冊当日出荷リングとじ具を採用し、デザインもリニューアル。 伝票ファイルで初のリングとじ具を採用しました。閲覧性が良く、中抜きができて便利です。 保管時や持ち運びの時に便利なストッパー付きです。 サイズ/振替伝票用(テ-10・50N他用)。 とじ穴間隔/60mmピッチ。材質表紙/R-PPサイズ振替伝票用(テ-10N・50他用)高さ(mm)118外幅寸法(mm)223背幅(mm)44穴数2収納寸法(mm)30収納枚数(枚)300とじ仕様60mmピッチ
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
DINレール汎用形端子台 DFシリーズ
壬生電機製作所(1件のレビュー)¥85税込¥941個当日出荷海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板
共立電子産業¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から12日以内出荷片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類片面
直管蛍光灯30W用LED
東京メタル¥2,598税込¥2,8581本欠品中直管蛍光灯30W用LEDで、FLタイプは専用グローを使用して工事無しでそのままご使用いただけます。FHF・FLRタイプは器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気孤児は電気工事士による工事が必要になります。片側給電付属品専用グロー材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×630質量(g)125消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1200定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80給電方式片側給電発光効率(Lm/W)120エコロジー商品省エネ
ゴムバンド両端フック付
SK11¥289税込¥3181本当日出荷軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。両端にフックがついている為簡易に固定が可能です。用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約17フックAカン
スラブダケアンカー
サンコーテクノ¥8,598税込¥9,4581箱(100本)当日出荷穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです用途特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です材質スチールねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)
GILSON(ギルソン)¥20,980税込¥23,0781セット(96本×10箱)当日出荷から翌々日出荷高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
プラスチックベアリング
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥7,780税込¥8,5581本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ダイヤフィニッシュ
アルゴファイルジャパン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プラモデル、ガレージキット、各種造形物の細かな修正、スジボリ後の溝修正などに向いています。0.4mm厚マイクロナイフ形状の合金工具鋼にダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。ダイヤモンドヤスリはヤスリの目(研磨方向)がありませんので、サンドペーパーのように自由に動かして研磨することができ、サンドペーパーでは今まで難しかった届きにくい奥まった場所の研磨作業に適しています。用途凸面への成型、凹面への成型に。隙間のバリ取り、テクスチャーの付加に、
コンデンサーブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。毛材ナイロン
ダイヤモンドスティック砥石(丸型)#400
ジーベックテクノロジー¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。 ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨きバリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400色ブルーグリーンタイプ丸棒タイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
3層ドラムフィルター HVS-300用
赤松電機製作所¥11,900税込¥13,0901個翌々日出荷用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PTレーヨンふきん
プラテック¥26,980税込¥29,6781箱(1枚×600個)5日以内出荷レーヨン素材で出来ており、吸湿性がよくて、とても使いやすい贈答用商品です。用途販促品、ノベルティ、食卓のテーブル拭き、食器・グラス拭き、油汚れ拭きに。
ダイヤフラムブロワ DF型
大晃機械工業(TAIKO)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷から6日以内出荷低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。周波数(Hz)50/60
ドレンフィルタ
コガネイ(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から9日以内出荷高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートエレメント寿命2000Hr(2年間)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99以上材質(エレメント)ナイロン不織布設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
3カ-W スラブダケアンカー PDF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷寸法L(mm)27.5寸法D(mm)12寸法l(mm)12寸法k(mm)7.5寸法dk(mm)22ねじの呼びW3/8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:20穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)20
-60℃スーパーフリーザー
ダイレイ(1件のレビュー)¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷から9日以内出荷タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発冷媒HC特殊混合冷媒温度計有
スーパーダイヤフラップ
イチグチ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ホイルです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。種別フラップ粒度2000砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤適合材セラミック・石材・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷エスコ品番EA729DF-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3
ダイヤフィニッシュ
アルゴファイルジャパン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プラモデル、ガレージキット、各種造形物の細かな修正、スジボリ後の溝修正などに向いています。0.4mm厚マイクロナイフ形状の合金工具鋼にダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。ダイヤモンドヤスリはヤスリの目(研磨方向)がありませんので、サンドペーパーのように自由に動かして研磨することができ、サンドペーパーでは今まで難しかった届きにくい奥まった場所の研磨作業に適しています。用途凸面への成型、凹面への成型に。隙間のバリ取り、テクスチャーの付加に、トラスコ品番563-7641粒度#200適合ブレードダイヤフィニ用
スーパーダイヤフラップ
イチグチ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ホイルです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。種別フラップ粒度180砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤適合材セラミック・石材・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤフラップ
イチグチ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ホイルです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。種別フラップ砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アンカーDHシステム
サンコーテクノ¥7,698税込¥8,4681組(1組)当日出荷スラブダケアンカー施工用ツール(DHシステム)です(軽量ハンマードリル用)用途1本で穿孔と打込みが可能です材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DS-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,398税込¥1,5381箱(25個)翌々日出荷長さ(mm)32幅(mm)5ピッチ(mm)2極数30シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート