海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2500Wまで使用可能。
2つの出力コンセントを同時使用で3000Wまで使用可能。
例)1つのコンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)23500
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)22500
出力電圧(V)AC220~240
入力電圧(V)AC100
容量(W)3000
保護機能管ヒューズ 250V 30A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)AC共用<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×215×240
使用可能国日本
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用で3000Wまで使用可能。
例)1つの出力コンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)12400
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)11800
出力電圧(V)AC110~130
入力電圧(V)AC100
容量(W)3000
保護機能管ヒューズ 250V 30A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<アース付き2個>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215
使用可能国日本
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS
厚さ(mm)0.5
色白
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)
色ナチュラル
質量(g)300
温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
1巻(300g)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。
溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。
低水素系棒なので下盛用でも使えます。
色棒端色:赤色、二次着色:緑色
JIS規格Z3251 DF2A-300-B
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
RoHS指令(10物質対応)対応
溶着金属はパーライト組織で、金属間摩耗に適しています。
溶接後の機械加工や焼き入れも可能です。
優れた延性と耐衝撃性を有しますので中程度の衝撃にも耐えます。
用途車輪・ギヤ・ブルドーザー部品・シャフトなど
棒長(mm)400
JIS規格Z3251 DF2A-300-B
被覆系低水素
RoHS指令(10物質対応)対応
溶着金属はソルバイト組織で、靱性に優れています。
金属間摩耗,中衝撃摩耗に良好な結果を示します。
機械加工はたいていの場合可能です。
加工後の焼入硬化(フレームハードニング・高周波焼入)も可能です。
用途ギヤ・シャフト・タイヤなどの肉盛
JIS規格Z3251 DF2A-300-R
被覆系高酸化チタン
RoHS指令(10物質対応)対応
BK-280は安定した硬さと機械加工性に重点をおいた塩基性溶接棒です。
金属間摩耗部の肉盛再生に適し、機械加工後の焼入れも可能です。
用途カップリング、歯車、各種車輪などの肉盛溶接。
色棒端/緑
JIS規格Z3251 DF2A-300-B
被覆塩基性
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 80行数 = 2ピッチ = 0.4mmタイプ = 基板対基板、基板対FPC取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 300mA定格電圧 = 30 V ac/dcシリーズ = DF40コンタクト材質 = 銅合金かん合するDF40 SMTヘッダについては代表品番 ; 772-6737 772-6737 を参照してください。. ヒロセ電機DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタ. DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタ及び基板対FPCヘッダ / ソケットコネクタは、高密度で低プロファイルの省スペース設計になっています。このコネクタの幅は最小3.38 mmとなっていますが、真空ピックアンドプレース実装用のスペースも十分に確保されています。このDF40シリーズコネクタは、高密度実装で多様な設計ができるように、スタック高1.5~4.0 mmのタイプが用意されています。このDF40シリーズコネクタのコンタクトは、最低スタック高1.5 mm、有効かん合長0.45 mmで優れた接触信頼性を発揮します。ニッケルめっきバリアで接触部をはんだ上がりから保護します。この0.4 mm DF40コネクタは、不慮の抜去を防止するロック機構を備えています。完全にかん合すると、手ごたえと音で確実にかん合したことがわかります。コネクタのガイドリブにより、かん合時に0.33 mmのセルフアライメントが可能になります。このDF40コネクタは、衝撃や振動による損傷から保護するために、衝撃吸収リブで補強された構造になっています。かん合時には、このDF40コネクタのハウジングでコンタクトが覆われるため、コンタクトに埃やごみが付着せず、短絡が防止されます。また、露出したコンタクトで異物による短絡が生じないように、SMTリードはコネクタの近くに配置されています。. 特長と利点. 高密度、低プロファイル設計 さまざまなスタック高 優れた接触信頼性 ニッケルめっきバリアではんだ上がりを防止 クリック音でかん合を確認できるロック機構 ガイドリブにより0.33 mmのセルフアライメントが可能 衝撃吸収リブによる補強構造 耐汚染性設計. 用途仕様. DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタは、高密度設計で確かな性能を発揮し、小型機器に最適です。主な用途には、携帯電話、開発者用チップセット、LCDディスプレイ、ノートPC、キーボードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード