21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)100~242 材質プレート・スイッチカバー・ツマミ:ABS樹脂 スーパーホワイト 質量(g)約250 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60共用 消費電流(A)0.05以下 負荷容量15Aまで(スイッチ容量) 使用場所屋内用
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286 定格二次無負荷電圧(V)119 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
17,900 税込19,690
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□600和風格子
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:600 質量(kg)8.4 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24 定格二次無負荷電圧(V)170 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

東芝ライテックベースライト□600深枠黒
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:600 質量(kg)8.8 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□600プリズム
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:600 質量(kg)8 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 仕上本体:白、下面カバー:プリズム 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□450深枠白
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:450 質量(kg)6 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□600深枠白
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:600 質量(kg)8.8 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□600
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:600 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) グリーン購入法適合 色温度(K)3000 光源色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□450和風乳白
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:450 質量(kg)5.7 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□450プリズム
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:450 質量(kg)5.4 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 仕上本体:白、下面カバー:プリズム 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□639乳白
エコ商品
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 質量(kg)8.9 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)36.2(100V)/35.2(200V)/35.2(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:白、下面カバー:乳白 付加機能調光タイプ 入力電流(mA)365(100V) 188(200V) 161(242V) 埋め込み寸法(mm)□:600 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%~100%
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□639プリズム
エコ商品
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 質量(kg)8.9 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)36.2(100V)/35.2(200V)/35.2(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:白、下面カバー:プリズム 付加機能調光タイプ 入力電流(mA)365(100V) 188(200V) 161(242V) 埋め込み寸法(mm)□:600 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%~100%
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□600和風乳白
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:600 質量(kg)8.4 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□450和風格子
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:450 質量(kg)5.7 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□450深枠黒
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:450 質量(kg)6 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□275プリズム
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:275 質量(kg)2.7 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 仕上本体:白、下面カバー:プリズム 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテック2000ユニット交換形DL角形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)器具:170 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ 質量(kg)1.1 消費電力(W)13.7(100V)、13.4(200V)、13.6(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 遮光度30° 入力電流(mA)139(100V)、70(200V)、59(242V) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□:150
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

東芝ライテック2500ユニット交換形DL角形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)器具:170 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ 質量(kg)1.1 消費電力(W)17.5(100V)、17.1(200V)、17.3(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 遮光度30° 入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□:150
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
仕様遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 調光可能形(約1~100%) その他調光信号用端子台付、調光方式:PWM、断熱施工不可、照射面距離:0.1、器具取付け必要高さは156mmです。 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)11.2(100V)/11.1(200V)/11.3(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 部品番号LEDD-18005M-LD9、LEEU-1503L-03 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)131.2(100V)、132.4(200V)、130(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)115(100V)、58(200V)、50(242V) 光束(Lm)1470 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色電球色 適合器具DF-70170-PD、DF-70171-PD、DF-70404 表面仕上げ反射板:ピュアホワイト、枠:ピュアホワイト 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約1%~100%
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷