カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)

「df-75」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソーPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から91日以内出荷
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25全長(mm)113センタードリル径(Φmm)6
DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所DINレール汎用形端子台 DFシリーズ壬生電機製作所(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)定格JIS材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグTRUSCO(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
セラミックタブ汎用 スノウチセラミックタブ汎用スノウチ
35,980税込39,578
1箱(125個)
当日出荷から5日以内出荷
フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×110 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×1103M(スリーエム)
4,398税込4,838
1箱(100枚)
当日出荷
吸じんタイプのオービタルサンダーに使用できるワンタッチタイプのカットシートです。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
寸法(mm)75×110
シャコ万力 SSPOWERシャコ万力SSPOWER
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave | DF075W GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave | DF075WGALFER(ガルファー)
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷
ダミー抵抗 日本アンテナダミー抵抗日本アンテナ
899税込989
1個
当日出荷
分配器やテレビコンセントの空端子に接続して電波の安定を図ります。
仕様CS対応
エムケーダクト フランジ マサル工業エムケーダクト フランジマサル工業
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ワールド ステンD型フード付ガラリ ワールドワールド ステンD型フード付ガラリワールド(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
[5.5x 75mm] [-]貫通ドライバー エスコ[5.5x 75mm] [-]貫通ドライバーエスコ
605税込666
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DF-75種類グリップドライバー軸長(mm)75商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
パイプ仮枠止(兼用型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止(兼用型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
79税込87
1個
5日以内出荷
兼用型パイプと仮枠止は同時にご注文願います。メーカー指定パイプをご使用下さい。
仕様兼用型材質樹脂寸法d(mm)3
7.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ7.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)7.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
冷凍式エアドライヤ (IDF75~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF75~)SMC
719,800税込791,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定硬度HS60以上SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
フラット型スマートドーリー 今野製作所(EAGLE)フラット型スマートドーリー今野製作所(EAGLE)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブルトラスコ品番402-8710材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム幅(mm)342全長(mm)511車輪径(Φmm)85高さ(mm)95車輪幅(mm)95使用荷重(t)7.5テーブル寸法(mm)160配列ローラー:トリプル適合ハンドルSH-05関連資料(0.21MB)取扱説明書(3.54MB)車輪数6
キャップ(L),シリンダー MAZDA(マツダ)キャップ(L),シリンダーMAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
キャップシリンダー (DF) MAZDA(マツダ)キャップシリンダー (DF)MAZDA(マツダ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
キャップ(L)シリンダー (DF) MAZDA(マツダ)キャップ(L)シリンダー (DF)MAZDA(マツダ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
アングル棚フレーム キタジマアングル棚フレームキタジマ
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷
アングル棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!
耐荷重(kg/段)天板除く:70グリーン購入法適合取扱説明書(0.92MB)
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□EシリーズSMC
769,800税込846,780
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付型式IDF75E電圧(V)(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7 イマオコーポレーション防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7イマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF75E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF75ESMC
689,800税込758,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave | DF756W GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave | DF756WGALFER(ガルファー)
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ブレーキディスク フロートウェーブ 右 | DF755CWD GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク フロートウェーブ 右 | DF755CWDGALFER(ガルファー)
71,980税込79,178
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ブレーキディスク フロートウェーブ 左 | DF755CWI GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク フロートウェーブ 左 | DF755CWIGALFER(ガルファー)
71,980税込79,178
1個
15日以内出荷
MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクルHIROSE(ヒロセ電機)
4,898税込5,388
1パック(100個)
9日以内出荷
極数5形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250寸法A(mm)12.70定格電流(A)3寸法B(mm)10.16コンタクト形状メス結線方法基板実装
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698ELPA(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798
用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698
ハーモニー細粒剤F 丸和バイオケミカルハーモニー細粒剤F丸和バイオケミカル
1,998税込2,198
1袋(2kg)
5日以内出荷
ハーモニー75DF水和剤を細粒剤化した麦作およびいぐさ用除草剤です。とくに発生前から発生始期のスズメノテッポウに高い防除効果を発揮します。
用途除草剤として成分チフェンスルフロンメチル0.15%有効期限(年)5性状類白色細粒及び微粒適合作物小麦、大麦、いぐさ農林水産省登録第(号)19275毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
機銘板 壬生電機製作所機銘板壬生電機製作所
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から10日以内出荷
材質ABS厚さ(mm)0.5長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
側板 壬生電機製作所側板壬生電機製作所
799税込879
1セット(20本)
当日出荷から10日以内出荷
端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
【修理】オービタルサンダー75×110mm吸塵タイプ(エス・ピー・エアー)SPS-32DF(修理) 修理【修理】オービタルサンダー75×110mm吸塵タイプ(エス・ピー・エアー)SPS-32DF(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
保護カバー 壬生電機製作所保護カバー壬生電機製作所
789税込868
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】オービタルサンダー75×110mm吸塵タイプ(エス・ピー・エアー)SP-3900DF-A3(修理) 修理【修理】オービタルサンダー75×110mm吸塵タイプ(エス・ピー・エアー)SP-3900DF-A3(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から25日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ハンガー コート (DF) MAZDA(マツダ)ハンガー コート (DF)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷