カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,926)
  • オフィス家具(3,240)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,792)
  • 農業機械(2,589)
  • 制御機器(1,613)
  • バイク純正部品(1,300)
  • パソコン/周辺機器(1,257)
  • 自動車純正部品(987)
  • 保管用品(867)
  • メカニカル部品(861)
  • 空調・照明・電設資材(705)
  • 物流用品(693)
  • 科学研究・開発用品(535)
  • ねじ・ボルト・釘(510)
  • 電気材料(438)
  • 切削工具(342)
  • 船舶用品・漁業資材(340)
  • 測定用品(263)
  • トラック純正部品(215)
  • 研磨材(210)
  • 機構部品(191)
  • バイク部品(163)
  • 学童・教育用品(160)
  • 作業工具(160)
  • 事務用品(157)
  • 建材・エクステリア(145)
  • 家電(143)
  • 油圧機器・油圧ホース(140)
  • トラック用品・パーツ(137)
  • 電動工具(133)
  • 建築金物(114)
  • 卓上消耗品(92)
  • 溶接用品(88)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(82)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(80)
  • 厨房用品(78)
  • 配管・水廻り設備部材(73)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(66)
  • 自動車補修部品(64)
  • 店舗什器・備品(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • 安全保護具(57)
  • 作業服(57)
  • 住設機器(54)
  • 医療(52)
  • カー用品(47)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 自転車部品(40)
  • 塗料(31)
  • 防災用品(26)
  • 梱包用品(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • 空圧工具(20)
  • 防犯用品(17)
  • 清掃用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 縫製用品(15)
  • 手袋(14)
  • 安全標識(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 日用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • テープ(6)
  • 完成車(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • マスク(4)
  • 農具(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「df」の検索結果

関連キーワード
27,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シバゲンDF 石原バイオサイエンス

    シバゲンDF

    石原バイオサイエンス(16件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1パック(20g)ほか
    当日出荷
    イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。 有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。 一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。 幅広い処理適期。 雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。 土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。 日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。 グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。
    適合作物日本芝、西洋芝(バーミュダグラス)、センチピードグラス、植木等成分フラザスルフロン25.0%適合場所芝生(西洋芝・日本芝)性状淡褐色水和性細粒農林水産省登録第(号)22150毒劇区分普通物剤形水和剤農耕地/非農耕地農耕地用
  • シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2 三光化学工業

    シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2

    三光化学工業
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷
    使い捨て式の排気弁付タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。 排気弁付きなので、弁無しタイプに比べ呼吸の排気しやすい商品です。 形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
    用途使い捨て式防じんマスクとして区分DS2質量(g)16タイプ排気弁付き吸気抵抗(Pa)35粒子捕集効率(%)99.2国家検定合格番号TM557使用限度時間(h)13時間吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa排気抵抗(Pa)35ぬれ抵抗値(Pa)31二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
  • 2連はしご JXV-DF アルインコ

    2連はしご JXV-DF

    アルインコ(18件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4税込4
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)

    DF超硬ホルソー

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
    有効長(mm)25全長(mm)113センタードリル径(Φmm)6
  • DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    6税込7
    1個ほか
    当日出荷から39日以内出荷
  • 虫よけキンチョールDFパウダーフリー イカリジン 金鳥(KINCHO)

    虫よけキンチョールDFパウダーフリー イカリジン

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(200mL)
    当日出荷
    新有効成分 イカリジンが高い虫よけ効果を発揮。
    用途【効能】蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブの忌避区分防除用医薬部外品シリーズ虫よけキンチョールアズワン品番64-1135-89医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名キンチョウRA4
  • DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    9税込10
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF63シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    17税込19
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 充電式ドライバドリル DF333D マキタ

    充電式ドライバドリル DF333D

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63全長(mm)179質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28チャックワンスリーブチャック作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • コネクタDF62シリーズ抜き工具 HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズ抜き工具

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
  • フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
    用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
  • コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工

    コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ

    品川商工
    2,998税込3,298
    1袋(1000個)
    当日出荷から8日以内出荷
    インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
    用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ドライバドリル DF033D マキタ

    充電式ドライバドリル DF033D

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63全長(mm)149質量(kg)0.93(バッテリ含む)最大トルク(N・m)28本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • DF22シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF22シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    11税込12
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF13シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    11税込12
    1個ほか
    当日出荷から52日以内出荷
    定格電圧(V)AC150定格電流(A)1
  • DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF13シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm極数40使用温度範囲(℃)Max85 、Min85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)4定格電圧 AC V150本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.2耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着挿抜回数30ハウジング色ベージュ
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    879税込967
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
  • コンデンサー (DF) MAZDA(マツダ)

    コンデンサー (DF)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCF HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCF

    HIROSE(ヒロセ電機)
    189税込208
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズDF13動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
  • DF11 HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11

    HIROSE(ヒロセ電機)
    6税込7
    1個ほか
    3日以内出荷から37日以内出荷
    定格電流(A)2
  • クリップ (DF71) MAZDA(マツダ)

    クリップ (DF71)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ ステアリング (DF) MAZDA(マツダ)

    スイッチ ステアリング (DF)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • シリンダー ホイール (DF) MAZDA(マツダ)

    シリンダー ホイール (DF)

    MAZDA(マツダ)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター (DF71) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (DF71)

    MAZDA(マツダ)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (DF78) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (DF78)

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • サーベルDF 丸和バイオケミカル

    サーベルDF

    丸和バイオケミカル(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1袋(10g)
    当日出荷
    低薬量で安定した効果を発揮します。 多年生を含む生育期の多くの草種の広葉雑草を防除し、長期間抑制します。 効果の発現は遅効的です。 ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく取扱いも容易です。
    剤形水和剤適合場所芝生(西洋芝・日本芝)成分メトスルフロンメチル60.0%性状淡褐色水和性細粒適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など農林水産省登録第(号)22529毒劇区分普通物適合雑草一年生及び多年生広葉、雑草、クズ、雑かん木農耕地/非農耕地農耕地用
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。シリーズDF11表面処理コンタクト:錫適合電線(mm2)(Max)0.3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
  • 食品用コンテナー DF-7 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-7

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PPフタの有無なし仕様(底面水抜き穴)無し有効内寸(mm)394×254×66外寸(mm)448×294×82内寸(mm)408×266×80フタなしスタッキング高さ(mm)68ネスティング高さ(mm)38圧縮荷重(N[kgf])3130[320]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • DF63Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF63Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ピッチ(mm)3.96
  • (DF)キャップ,シリンダー MAZDA(マツダ)

    (DF)キャップ,シリンダー

    MAZDA(マツダ)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
  • 食品用コンテナー DF-45 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-45

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)473×318×293外寸(mm)550×362×320内寸(mm)485×330×317フタなしスタッキング高さ(mm)296ネスティング高さ(mm)175圧縮荷重(N[kgf])6170[630]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー DF-22 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-22

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,098税込3,408
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)470×315×141外寸(mm)545×362×164内寸(mm)485×330×161フタなしスタッキング高さ(mm)144ネスティング高さ(mm)72圧縮荷重(N[kgf])7350[750]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー DF-18 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-18

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)580×390×80外寸(mm)638×440×102内寸(mm)590×402×99フタなしスタッキング高さ(mm)84ネスティング高さ(mm)50圧縮荷重(N[kgf])7930[810]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
    用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCF HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCF

    HIROSE(ヒロセ電機)
    429税込472
    1箱(50個)
    当日出荷
    仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
  • [EA905DF-111用] ポール エスコ

    [EA905DF-111用] ポール

    エスコ
    11,000税込12,100
    1本
    当日出荷
    EA905DF-111用ポール(足場台別売) 昇降時は昇降はしごの両サイドにセットし、手がかり棒としてご使用下さい。
    仕様●重量:1.2kg●天板からの高さ:900mm
  • ハーモニーDF 丸和バイオケミカル

    ハーモニーDF

    丸和バイオケミカル
    4,298税込4,728
    1袋(10g)
    当日出荷
    スルホニルウレア系のハーモニー(R)DFは、麦、牧草、飼料用とうもろこしの雑草に効果の高い除草剤です。低薬量で優れた除草効果と長期間の残効により麦や草地を守り、雑草管理をお手伝いします。 小麦・大麦の生育期のスズメノテッポウや多くの一年生広葉雑草、また牧草地や飼料用とうもろこしのギシギシに対し、すぐれた効果を発揮します。 使用量は10アールあたり小麦で3-10g、大麦で5-10g、牧野・草地で0.5-5g、飼料用とうもろこしで2gと極めて低薬量で効果があります。 適用作物において生育期にも使えるため、散布適期の幅に余裕があり除草管理がしやすくなります。 雑草が発生した後からの散布でも効果があります。 開封時や薬剤調製時の舞い上がりがなく、取り扱いが容易なドライフロアブルです。
    適合場所畑、牧野、草地農林水産省登録第(号)24468成分チフェンスルフロンメチル 75.0%、鉱物質微粉・界面活性剤等 25.0%性状類白色水和性細粒適合作物小麦、 大麦、 飼料用とうもろこし農耕地/非農耕地農耕地用
  • 食品用コンテナー DF-12 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-12

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)495×280×75外寸(mm)577×320×98内寸(mm)511×295×83フタなしスタッキング高さ(mm)90ネスティング高さ(mm)25圧縮荷重(N[kgf])4900[500]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • パネル オーディオ (DF) MAZDA(マツダ)

    パネル オーディオ (DF)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
...