カテゴリ
- オフィス家具(2,846)
- 農業機械(2,139)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,085)
- パソコン/周辺機器(1,142)
- 制御機器(809)
- 空調・照明・電設資材(672)
- メカニカル部品(529)
- ねじ・ボルト・釘(492)
- 船舶用品・漁業資材(339)
- 切削工具(301)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(256)
- 測定用品(188)
- バイク部品(163)
- 研磨材(145)
- 事務用品(140)
- トラック用品・パーツ(137)
- 機構部品(135)
- 電気材料(121)
- 家電(120)
- 作業工具(116)
- 電動工具(108)
- 溶接用品(88)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
- 科学研究・開発用品(79)
- 建材・エクステリア(73)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(66)
- 建築金物(66)
- 卓上消耗品(64)
- 厨房用品(62)
- 自動車補修部品(57)
- 作業服(54)
- 物流用品(52)
- 安全保護具(50)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- 住設機器(48)
- 印刷用紙/インク/印刷機(46)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- カー用品(45)
- 学童・教育用品(45)
- 保管用品(38)
- 店舗什器・備品(38)
- 自転車部品(38)
- 農業・園芸資材(29)
- 塗料(27)
- 防災用品(24)
- 医療(22)
- 自動車用オイル・ケミカル(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 縫製用品(14)
- 清掃用品(13)
- 肥料・農薬・除草剤・種(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 安全標識(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- 手袋(11)
- 梱包用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 安全用品(7)
- 防犯用品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 空圧工具(6)
- ヘルスケア(5)
- 鈑金・塗装(5)
- トラック純正部品(5)
- テープ(4)
- 接着剤・補修材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 介護用品(3)
- マスク(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- バイク純正部品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 工進(4,394)
- オカムラ(岡村製作所)(2,745)
- 大阪魂(442)
- ダイヤトレンド(428)
- メディアカバーマーケット(312)
- オザック精工(261)
- 東芝ライテック(242)
- WatchGuard(158)
- Panasonic(パナソニック)(144)
- エスコ(143)
- 雅(125)
- CKD(121)
- HIROSE(ヒロセ電機)(101)
- イワタ(ソフト)(91)
- ネグロス電工(79)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
- BUFFALO(バッファロー)(56)
- ADF(56)
- EZO(北日本精機)(52)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「df」の検索結果

シバゲンDF
石原バイオサイエンス(16件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1パック(20g)ほか当日出荷イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。 有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。 一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。 幅広い処理適期。 雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。 土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。 日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。 グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。適合作物日本芝、西洋芝(バーミュダグラス)、センチピードグラス、植木等成分フラザスルフロン25.0%適合場所芝生(西洋芝・日本芝)性状淡褐色水和性細粒農林水産省登録第(号)22150毒劇区分普通物剤形水和剤農耕地/非農耕地農耕地用
シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2
三光化学工業¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)当日出荷使い捨て式の排気弁付タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。 排気弁付きなので、弁無しタイプに比べ呼吸の排気しやすい商品です。 形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。用途使い捨て式防じんマスクとして区分DS2質量(g)16タイプ排気弁付き吸気抵抗(Pa)35粒子捕集効率(%)99.2国家検定合格番号TM557使用限度時間(h)13時間吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa排気抵抗(Pa)35ぬれ抵抗値(Pa)31二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
虫よけキンチョールDFパウダーフリー イカリジン
金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個(200mL)当日出荷新有効成分 イカリジンが高い虫よけ効果を発揮。用途【効能】蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブの忌避区分防除用医薬部外品シリーズ虫よけキンチョールアズワン品番64-1135-89医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名キンチョウRA4
充電式ドライバドリル DF333D
マキタ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63全長(mm)179質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28チャックワンスリーブチャック作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
コネクタDF62シリーズ抜き工具
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)ほか当日出荷セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ
品川商工¥2,998~税込¥3,298~1袋(1000個)当日出荷から8日以内出荷インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ドライバドリル DF033D
マキタ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63全長(mm)149質量(kg)0.93(バッテリ含む)最大トルク(N・m)28本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
DF13シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥20税込¥221個当日出荷仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm極数40使用温度範囲(℃)Max85 、Min85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)4定格電圧 AC V150本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.2耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着挿抜回数30ハウジング色ベージュ
サーベルDF
丸和バイオケミカル(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781袋(10g)当日出荷低薬量で安定した効果を発揮します。 多年生を含む生育期の多くの草種の広葉雑草を防除し、長期間抑制します。 効果の発現は遅効的です。 ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく取扱いも容易です。剤形水和剤適合場所芝生(西洋芝・日本芝)成分メトスルフロンメチル60.0%性状淡褐色水和性細粒適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など農林水産省登録第(号)22529毒劇区分普通物適合雑草一年生及び多年生広葉、雑草、クズ、雑かん木農耕地/非農耕地農耕地用
フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)ほか当日出荷セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
DF14シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥25税込¥281個3日以内出荷仕様SVHC:31th 非含有質量(g)0.036極数2使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃耐電圧500 V Max.列数嵌合部:1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)2.3定格電圧 AC V150適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45ロック方式:簡易ロック開口部(mm)ピッチ:1.25適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54キー無RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26本体幅(mm)奥行き:5.8グローワイヤー対応いいえ結線方法圧着ハウジング色ベージュ
DF63シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥35,980税込¥39,5781パック(4000個)3日以内出荷仕様挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有サイズ電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm使用温度範囲(℃)‐55~105定格電圧(V)AC630.0、DC630.0コネクタ形状端子接触抵抗(mΩ)10.0 Max.適合電線サイズAWG 16~18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500 Max.
コネクタDF62シリーズソケット圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
DFフードコンボトレー
アートナップ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481組(50個)当日出荷組み合わせ次第で色々な場所でご利用できます。間口W×奥行D×高さH(mm)245×105×37(組立時)ホルダー寸法(mm)約Φ70TKG品番9-0984-0501トレー寸法(mm)約140×90
インプールDF
日産化学¥19,980税込¥21,9781袋(200g)当日出荷有効成分「ハロスルフロンメチル」はカヤツリグサ科雑草に効果の高い成分です。 春処理で0.04g/m2散布すれば、ヒメクグ、ハマスゲも梅雨時期まで抑えることができます。 芝に対し、選択性の高い除草剤です。剤形水和剤適合場所芝生(西洋芝・日本芝)成分ハロスルフロンメチル75%性状淡褐色水和性細粒適合作物日本芝、西洋芝農林水産省登録第(号)20153毒劇区分普通物適合雑草【作物】西洋芝(ベントグラス)、西洋芝(ブルーグラス)、芝(日本芝)農耕地/非農耕地農耕地用
L・ビーム(電球型LED) L701DF
M&H¥799税込¥8791個当日出荷メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着しました。 正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラなくまんべんなく照らします。 LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用! 色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。口金6V BA9S口金型
DF14シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥21税込¥231個3日以内出荷仕様●SVHC:35th 非含有●ハーネス品:いいえ●ロック方式:簡易ロック●:適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー質量(g)0.094ピッチ(mm)開口部:1.25極数8使用温度範囲(℃)-35~85定格電圧(V)AC 150.0 、DC 150.0定格電流(A)1コネクタ形状ソケットAWG適合電線Min.:32、Max:.26本体高さ(mm)2.3本体長さ(mm)(ピッチ方向)11.95被覆外径(mm)0.54~1キー無RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS本体幅(mm)5.8耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着ハウジング色ベージュ
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF
NTN(エヌティーエヌ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
収納フック NF-60DF型
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷板金に対して、正面からの取り付け・取り外しが簡単にできます。ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。用途キャビネット、車輌など質量(g)54奥行(mm)24取付け方法壁付け(正面取付)種類収納タイプ耐荷重(N)294付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)
DF62Wシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥77~税込¥85~1個3日以内出荷ピッチ(mm)【開口部】2.2定格電圧AC 250.0 V / DC 250.0 V方向【開口部】ストレートRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数30
DF14シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥23税込¥251個3日以内出荷長さ(mm)10.7極数7使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー電線被覆外径(mm)0.54~1開口部(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~26結線方法圧着ハウジング色ベージュ
...






























![[EA905DF-101用]連結ブリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44117999-190802-02.jpg)