作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)145×198×42
本体質量(g)630
回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200
適合バッテリーEZ9L10
安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC3SFL
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)
充電時間(分)約30
LED白色LED
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
関連キーワード