仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。シリーズDF11表面処理コンタクト:錫適合電線(mm2)(Max)0.3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30