カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「df12c」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト(蓋とめ金具) ネグロス電工ダクト(蓋とめ金具)ネグロス電工
319税込351
1個
当日出荷
タイプC イヤホン マイク付き ダイナミック型 耳せんタイプ 有線 1.2m 通話対応 音量調整 エレコムタイプC イヤホン マイク付き ダイナミック型 耳せんタイプ 有線 1.2m 通話対応 音量調整エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
会話を聞きとりやすいチューニングで、映画やドラマの視聴を快適に!音声と映像をズレなく楽しめる、USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。人間の声を聴きやすい音質調整で、映画・ドラマの視聴時に耳に負担がかかりにくいのが特長。立体的にフィットするイヤーアーム付きで、優れた装着感を実現します。動画視聴中に電話がかかってきてもすぐに応答できるリモコン・マイク付きです。
用途USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。 耳に立体的にフィットし、抜け落ち・落下を防止する3Dフィットイヤーアームを採用。イヤーアームはS・M・Lの3サイズを付属しており、耳の大きさや形に合わせて調整が可能。長時間の使用でも快適な装着感を実現します。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーアーム(S、M、L:Mは本体装着済み)型式密閉型、耳せんタイプ質量(g)約7.1(ケーブル含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)112
ヒロセ電機 リテーナ EnerBee DF33Cシリーズ DF33C-12RDS-3.3 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 リテーナ EnerBee DF33Cシリーズ DF33C-12RDS-3.3HIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mmコネクタリテーナー. EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm 1列及び2列コネクタリテーナーは、EnerBee DF33Cシリーズ圧着ソケットハウジングと組み合わせて使用するように設計されています。 EnerBee DF33Cリテーナーを使用することで、コンタクトの着実な挿入が保証されて保持力が高まり、ケーブルに過度な引っ張り力がかかりうる用途に対応できます。シリーズEnerBee DF33CRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品内部電源
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
259税込285
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)26幅(mm)4.6ピッチ2mm極数12シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-12S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-12S-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
369税込406
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)16.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数12シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 DF11-12DEP-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 DF11-12DEP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
219税込241
1箱(5個)
欠品中
長さ(mm)19幅(mm)13ピッチ(mm)2極数12シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF11シリーズコンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12EP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1箱(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)26幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数12シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Single Pole Distribution Block nVentSingle Pole Distribution BlocknVent
99,980税込109,978
1セット(3個)ほか
32日以内出荷
ケーブルまたはアルミ線を直接またはフェルールにて接続可能です。 ネジ保持カバーは取り外し可能です。 ケーブルとの接続は外観より確認可能です。 DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。 RoHS対応 R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠 ハロゲンフリー
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
20税込22
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
定格電圧(V)AC150定格電流(A)1
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オスHIROSE(ヒロセ電機)
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
キャップシリンダー (DF) MAZDA(マツダ)キャップシリンダー (DF)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
キャップ(L)シリンダー (DF) MAZDA(マツダ)キャップ(L)シリンダー (DF)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
(DF735)キャップシリンダー MAZDA(マツダ)(DF735)キャップシリンダーMAZDA(マツダ)
839税込923
1個
翌々日出荷
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF40シリーズ 0.4mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF40シリーズ 0.4mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケットHIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1袋(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ 中継プラグ HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ 中継プラグHIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1袋(100個)
3日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧 AC V250定格電流(V)2
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
7,310税込8,041
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,095税込10,005
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.5mm 2列 DF12B(3.5)-50DP-0.5V(86) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.5mm 2列 DF12B(3.5)-50DP-0.5V(86)HIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様DF12Aレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3276 779-3276 を確認してください。 DF12Bレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3298 779-3298 を確認してください。 DF12Cレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3364 779-3364 を確認してください。. 0.5 mmヒロセ電機SMT基板対基板ヘッダ、取付金具付き - DF12Bシリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ヘッダコネクタピッチ(mm)0.5極数50シリーズDF12定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 DF12B(3.0)-40DP-0.5V(86) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 DF12B(3.0)-40DP-0.5V(86)HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様DF12Aレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3276 779-3276 を確認してください。 DF12Bレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3298 779-3298 を確認してください。 DF12Cレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3364 779-3364 を確認してください。. 0.5 mmヒロセ電機SMT基板対基板ヘッダ、取付金具付き - DF12Bシリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ヘッダコネクタピッチ(mm)0.5極数40シリーズDF12定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ショックガードカップリング TGXシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGXシリーズ椿本チエイン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
DFテーブル<配送時設置サービス付> イトーキDFテーブル<配送時設置サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
61日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
バックアツプリング P8 BIGM(丸山製作所)バックアツプリング P8BIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
8日以内出荷
規格P8バイアスカツト関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.64MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.67MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.73MB)図解NoTSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.7、MKW22GP アンローダ部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.7、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.9、SF22GW アンローダ部品_No.7、MSW1211S アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.12、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.7、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.12、MBW270E-K 調圧弁部品_No.7、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、SF22GW-I アンローダ部品_No.7、MLKW1511H アンローダ部品_No.14、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.14、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.12など