カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • パソコン/周辺機器(1)

「df1b コネクタ」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-18DES-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-18DES-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
889税込978
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)25幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数18シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-6ES-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-6ES-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。長さ(mm)16.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCHIROSE(ヒロセ電機)
539税込593
1箱(100個)
当日出荷
仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。シリーズDF1B表面処理コンタクト:錫最大電流(A)5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-14DES-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-14DES-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
899税込989
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)20幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数14シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-7S-2.5R HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-7S-2.5RHIROSE(ヒロセ電機)
669税込736
1箱(50個)
翌々日出荷
長さ(mm)17.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数7シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1BA-4EP-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1BA-4EP-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1箱(50個)
翌々日出荷
長さ(mm)7.5幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-16DS-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-16DS-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
299税込329
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)22.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数16シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 DF1B-4P-2.5DSA(01) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 DF1B-4P-2.5DSA(01)HIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCAHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1箱(100個)
翌々日出荷
シリーズDF1B最大電流(A)5適合電線(mm2)(Max)0.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 26極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-26DES-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 26極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-26DES-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)35幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数26シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-14DEP-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-14DEP-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
819税込901
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)22.2幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数14シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 DF1B-2P-2.5DSA(01) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 DF1B-2P-2.5DSA(01)HIROSE(ヒロセ電機)
339税込373
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応特性圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.5mm 2列 DF1BZ-16DP-2.5DS HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.5mm 2列 DF1BZ-16DP-2.5DSHIROSE(ヒロセ電機)
919税込1,011
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数16シリーズDF1BZ定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.3シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2S-2.5R HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2S-2.5RHIROSE(ヒロセ電機)
339税込373
1箱(100個)
翌々日出荷
長さ(mm)5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2ES-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2ES-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1箱(100個)
翌々日出荷
長さ(mm)6.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1BA-6DEP-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1BA-6DEP-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
389税込428
1箱(10個)
予約販売
長さ(mm)11.1幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDF1BA材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCHIROSE(ヒロセ電機)
399税込439
1袋(100個)
当日出荷
シリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1BZ-10P-2.5DSA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1BZ-10P-2.5DSAHIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1箱(20個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5極数10シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、 650.0 ac定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022PC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022PCHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1箱(100個)
翌々日出荷
シリーズDF1B最大電流(A)5適合電線(mm2)(Max)0.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-10S-2.5R HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-10S-2.5RHIROSE(ヒロセ電機)
979税込1,077
1箱(50個)
翌々日出荷
長さ(mm)25幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数10シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.5mm 2列 DF1BZ-34DP-2.5DSA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.5mm 2列 DF1BZ-34DP-2.5DSAHIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数34シリーズDF1BZ定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-6DS-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-6DS-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1箱(100個)
翌々日出荷
長さ(mm)10幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCAHIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(100個)
翌々日出荷
シリーズDF1B最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.2材質(コンタクト)リン銅動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-8S-2.5R HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-8S-2.5RHIROSE(ヒロセ電機)
739税込813
1箱(50個)
翌々日出荷
長さ(mm)20幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数8シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-8DS-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-8DS-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1箱(100個)
翌々日出荷
長さ(mm)12.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数8シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2EP-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2EP-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
639税込703
1箱(100個)
翌々日出荷
長さ(mm)8.9幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-3S-2.5R HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-3S-2.5RHIROSE(ヒロセ電機)
889税込978
1箱(100個)
翌々日出荷
長さ(mm)7.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-4DS-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-4DS-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
769税込846
1箱(100個)
翌々日出荷
長さ(mm)7.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
989税込1,088
1本
当日出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】【プリンストン】モバイルディスプレイUP-M156T4KUP-M156THDPTF-M156TPTF-M133T【ASUS/エイスース・パソコン/ディスプレイ/モニターASUS ZenScreen GO MB16AWPASUS ZenScreen OLED MQ13AHASUS ZenScreen OLED MQ16AHVT168H【JENESIS/ジェネシス】タブレット/タブレット型PCADP-1005ADP-1007ADP-1008JT07-81BJT10-81BJTW10-4G32GJTW10-4G32G-KWDP-1021-2G32G-CT-KBWDP-102-2G32G-10BTWDP-106-4G32G-CT-KB-PROW【DIGI+】10.1インチタブレット型PCDGP-WTB1001【IODATA/アイ・オー・データ・液晶ディスプレイLCD-CF131XDB-MLCD-CF161XDB-MTLCD-CF161XDB-MLCD-MF161XPEX-LDC131DBMEX-LDC161DBM【JENESIS/ジェネシス】タブレット/タブレット型PCADP-1005ADP-1007ADP-1008JT07-81BJT10-81BJTW10-4G32GJTW10-4G32G-KWDP-1021-2G32G-CT-KBWDP-102-2G32G-10BTWDP-106-4G32G-CT-KB-PROW【MARSHAL】タブレットMAL-FWTVTB01BMAL-FWTVTB01W【IRIS/アイリスオーヤマ】液晶ディスプレイDP-BF132S-BDP-BF162S-BDP-DF163S-BILD-A1616MS-BILD-A16262KS-B【ELECOM/エレコム】・タッチパネルPCLT-HA10シリーズLT-HA10/CAMW1LT-HA10/W1LT-HA10BシリーズLT-HA10B/CAMW1LT-HA10B/W1LT-HA15B/W1ノートパソコンIPC-AA1401【EPSON/エプソン】ディスプレイLD16W61LT12W82Lなどすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
4税込4
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
399税込439
1袋(100個)
当日出荷
材質ポリアミド樹脂/UL94V-0白色(ナチュラル)ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)AC250形状ストレート種類角型定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
399税込439
1袋(100個)
当日出荷
コンタクト形状オス結線方法圧着仕様バラ端子種別バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)3表面処理すずめっき適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm定格電圧 AC V250適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
429税込472特価
1袋(100個)
当日出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
439税込483
1パック(100個)
当日出荷
極数3寸法A(mm)7.5寸法B(mm)5.0
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
309税込340
1パック(100個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
最大許容電圧(V)AC250
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら