カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「df3a-2p-2dsa」の検索結果

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥269税込¥2961箱(10個)当日出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数2シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 DF3A-3P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥289税込¥3181箱(10個)翌々日出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数3シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 DF3A-6P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥419税込¥4611箱(10個)翌々日出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数6シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 DF3A-8P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥339税込¥3731箱(10個)翌々日出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数8シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 DF3A-5P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥389税込¥4281箱(10個)翌々日出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数5シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 DF3A-4P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061箱(10個)翌々日出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数4シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 1列 DF3A-12P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥619税込¥6811箱(10個)欠品中仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数12シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S105FTG)
マルツエレック¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷TB67S105FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線、8ビットシリアル制御方式のステッピングドライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモータを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が50V、最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S145FTG)
マルツエレック¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷TB67S145FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、シリアル入力制御方式のステッピングモータードライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモーターを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が84V, 最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-6P-2.5DSA(ヒロセ電機)