カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(16)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 家電(8)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df60」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF60シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF60シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
119税込131
1個ほか
3日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF60シリーズ 圧着 DF60-1012SCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF60シリーズ 圧着 DF60-1012SCFAHIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60圧着コンタクト. DF60シリーズ圧着ソケットハウジング / インラインプラグハウジング用の圧着プラグ及びレセプタクル圧着コンタクトです。 手動圧着工具については、品番 ; 867-0830 867-0830 (8 AWGコンタクトを圧着する場合)及び品番 ; 867-0834 867-0834 (10 → 12 AWGコンタクトを圧着する場合)を参照シリーズDF60最大電流(A)55動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)12AWG、(Max)10AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF60 / DF60Rコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)2
パネルスタンドDF60 河淳パネルスタンドDF60河淳
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
クロームメッキ材質(本体)スチール、アジャスター付適合サイズA2縦~B1縦関連部品AB218,AB219,AB220パネル厚(mm)20以内
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:10.16mm 1列 DF60-3EP-10.16C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:10.16mm 1列 DF60-3EP-10.16CHIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60インラインプラグハウジング. DF60シリーズ10.16 mmピッチフリーハンギングインラインプラグハウジングは、最大45 Aの電流容量となっています。 このDF60シリーズインラインプラグハウジングは、安全なロック機構を備えているので、かん合すると手ごたえと音でわかります。また、3つの独立したコンタクトスプリングによって、信頼性の高い5点接触構造を実現しています。 このDF60シリーズインラインプラグハウジングは、黒色のUL94V-0ガラス繊維強化PBT製となっていま長さ(mm)49.52幅(mm)15.9ピッチ(mm)10.16極数3シリーズDF60材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)60電源タイプ有線(※充電式ではございません)定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70本体質量(kg)約2.55材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグTRUSCO(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
ペタッチロール 槌屋ヤックペタッチロール槌屋ヤック(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
自由にカットして使える 日除けシート 直射日光も紫外線も大幅カット。 両面テープ不使用。 好きな形に自由にカット。 簡単に貼ってはがせるので、日射しが気になる場所へ の貼り替えが何度でもできる。 軽自動車からコンパクトカー・ワンボックス車まで対応。
材質PVC寸法(mm)500×1500
引張用アタッチメント ダンボールのふた剥離用治具 イマダ引張用アタッチメント ダンボールのふた剥離用治具イマダ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラコンサポート60 TMEHジャパンプラコンサポート60TMEHジャパン
660税込726
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
ダイヤフラムブロワ DF型 大晃機械工業(TAIKO)ダイヤフラムブロワ DF型大晃機械工業(TAIKO)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
周波数(Hz)50/60
LED電球 サイフォン Ball50 Frost(グロス) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball50 Frost(グロス)オンリーワン(OnlyOne)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03ガラス仕上フロスト演色指数(Ra)88
モールダクト付属品 フリージョイント 未来工業モールダクト付属品 フリージョイント未来工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷から翌々日出荷
形状フリージョイント
LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
8,998税込9,898
1台
欠品中
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約2.55(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2(アース線付き)全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181ランプ効率(Lm/W)170l周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)使用場所一般室内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)電球の種類LEDチップ×294個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型
FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FDM・FDF レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムバンド両端フック付 SK11ゴムバンド両端フック付SK11
429税込472
1本
当日出荷
軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。両端にフックがついている為簡易に固定が可能です。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約17フックAカン
ドレンフィルタ コガネイドレンフィルタコガネイ(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.97材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートエレメント寿命2000Hr(2年間)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99以上材質(エレメント)ナイロン不織布設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
フリージョイント(ミラダクト付属品) 未来工業フリージョイント(ミラダクト付属品)未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。 サドルで固定できます。
設置場所屋内外
レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトファン(キャスター付) J&Sダクトファン(キャスター付)J&S
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
コンセントがあれば動く使い勝手の良さ!風の到達距離は55m以上単相100Vなので使用場所を選ばない
用途工場の暑気対策、換気イベント会場スポーツ施設ゴルフ場のグリーン、競技場の天然芝の管理維持質量(kg)60電源(V)単相100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)668×871×943消費電力(W)650/730ハネ径(cm)60風量(m3/min)160/178周波数50/60Hz騒音値(dB)88/94極数(P)4
60kg( 10g) 台はかり エスコ60kg( 10g) 台はかりエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)50最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-60ひょう量単位kg
ゲートバルブ 真鍮製 EA470DFシリーズ エスコゲートバルブ 真鍮製 EA470DFシリーズエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません
材質真鍮(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
0-6.0MPa 圧力計 エスコ0-6.0MPa 圧力計エスコ
6,540税込7,194
1個(1個)
翌日出荷
ケース形状立型接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~6.0材質(接続部)黄銅
収納フック NF-60DF型 LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60DF型LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
板金に対して、正面からの取り付け・取り外しが簡単にできます。ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途キャビネット、車輌など質量(g)54奥行(mm)24取付け方法壁付け(正面取付)種類収納タイプ耐荷重(N)294付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)
6本組 ドライバー(貫通柄・ケース付) エスコ6本組 ドライバー(貫通柄・ケース付)エスコ
4,950税込5,445
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DF-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.5mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×8.0mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×1.0mm・100mm、6.0×1.0mm・150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
BS(CS)アンテナ取付金具 Panasonic(パナソニック)BS(CS)アンテナ取付金具Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ドレンフィルタ コガネイドレンフィルタコガネイ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。
ねじの種類Rc
ミストファン J&SミストファンJ&S
519,000税込570,900
1台
5日以内出荷
羽根径が大きいので大風量 左右首振り機能付き ミスト噴霧量最大60L/h 水道直結
用途暑気対策に最適。質量(kg)113消費電力(W)1400/1550(50/60Hz)電源3相200V(50/60Hz)風量(m3/min)250/280(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170粒径(μm)ミスト:20~40首振り左右90度噴霧量(L/h)ミスト:0~60
平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定硬度HS60以上SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)TENRYU(天龍製鋸)
58,980税込64,878
1本
6日以内出荷
<特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<操作性を高めたストロングモデル>アンダーハンドキャストで、広範囲に散るターゲットを斜め引きで探ることに特化。基本的なワンピッチジャークから、ジグの初動を抑えたスイミングジャークも得意なモデル。水深120m程までの浅場から深場を広くカバーし、180~200gのジグを操作し易いパワーに設定。タイプS(スピニング)全長(m)1.83(6’0”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-10000/S社SW8000-10000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)213最大ドラグ(kg)10/0°継数(本)1仕舞(cm)183先径(mm)2.5カーボン(%)87グラス(%)13適合ルアー質量(g)150-250魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
エアープラズマ切断機用部品 ダイオード パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 ダイオードパナソニックコネクト
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
マイクロプレートラック 幅135×奥行553×高さ175mm PHC[科学研究・開発用品]マイクロプレートラック 幅135×奥行553×高さ175mmPHC[科学研究・開発用品]
29,999税込32,999
1個
7日以内出荷
アップライトタイプ用
仕様幅×奥行×高さ(外寸)(mm):135×553×175、マイクロプレート収納量:60枚、36個プレート総収納量:2160枚収納、24個プレート総収納量:1440枚収納、12個プレート総収納量:720枚収納適合機種MDF-DU700VH/DU500VH/DU300H/U700VX/U500VXアズワン品番61-9170-57
ドレンフィルタDFシリーズ コガネイドレンフィルタDFシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。
取付方式ブラケット付使用流体空気材質(ボウル)ナイロン設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
静電気除去器 アズワン静電気除去器アズワン
3,890税込4,279
1個
翌々日出荷
I/Oモジュール フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ ICR SICKI/Oモジュール フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ ICRSICK
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Sick 識別センサを PROFIBUS-DP ネットワークに接続しますSick ICR620注
仕様●アクセサリタイプ:フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ●併用可能製品:Sick ICR●応用例:Sick Identification センサと PROFIBUS-DP ネットワークの●シリーズ:CDF600●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:D-Sub メス、D-Sub HD メス、M12 メス、M12 オス、USB メス●材質:アルミ●コード番号:225-0129アズワン品番65-7313-28
アングル棚フレーム キタジマアングル棚フレームキタジマ
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
アングル棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!
耐荷重(kg/段)天板除く:70グリーン購入法適合
交換用モジュール フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ ICR SICK交換用モジュール フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ ICRSICK
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Sick 識別センサを PROFIBUS-DP ネットワークに接続しますSick ICR620注
仕様●アクセサリタイプ:フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ●併用可能製品:Sick ICR●応用例:Sick Identification センサと PROFIBUS-DP ネットワークの●シリーズ:CDF600●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:M12●材質:アルミアズワン品番65-7311-64