カテゴリ

  • メカニカル部品(223)
  • 制御機器(44)
  • バイク純正部品(10)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「df62」の検索結果

関連キーワード
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
10税込11
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
コネクタDF62シリーズ抜き工具 HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズ抜き工具HIROSE(ヒロセ電機)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62WシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
14税込15
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
コネクタDF62シリーズソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズソケット圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
HT801/DF62-2428(10) HIROSE(ヒロセ電機)HT801/DF62-2428(10)HIROSE(ヒロセ電機)
149,800税込164,780
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着HIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62WシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
77税込85
1個
3日以内出荷
ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着HIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1箱(100個)
欠品中
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1袋(100個)
6日以内出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF62シリーズ 圧着 DF62-30SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF62シリーズ 圧着 DF62-30SCHIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:錫動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Max)30AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1袋(100個)
4日以内出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
ヒロセ電機 圧着工具 DF62コネクタコンタクト HT801/DF62-22(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 圧着工具 DF62コネクタコンタクト HT801/DF62-22(10)HIROSE(ヒロセ電機)
159,800税込175,780
1個
欠品中
仕様ヒロセ電機手動圧着工具 DF62シリーズコンタクト用. DF62シリーズコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0846 867-0846 は、サイズ22 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0840 867-0840 は、サイズ24、26及び28 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0859 867-0859 は、サイズ30 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DF62コネクタコンタクト
HT801/DF62-22(10) HIROSE(ヒロセ電機)HT801/DF62-22(10)HIROSE(ヒロセ電機)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFAHIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:金適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
DF62J12S2AHQA C & K COMPONENTSDF62J12S2AHQAC & K COMPONENTS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)12.3ピッチ(mm)2.2極数24シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
649税込714
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)7.1ピッチ(mm)2.2極数6シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62C-6S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62C-6S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
569税込626
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)7.1ピッチ(mm)2.2極数6シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62B-2S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62B-2S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
519税込571
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数2シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62C-4S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62C-4S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
599税込659
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数4シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
669税込736
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数6シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.2mm DF62C-5S-2.2C(11) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.2mm DF62C-5S-2.2C(11)HIROSE(ヒロセ電機)
699税込769
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)7.1ピッチ(mm)2.2極数5シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.2mm DF62B-13EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.2mm DF62B-13EP-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
779税込857
1箱(10個)
欠品中
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)10.4ピッチ(mm)2.2極数13シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62P-24EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62P-24EP-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)18.7ピッチ(mm)2.2極数24シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24EP-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)13.4ピッチ(mm)2.2極数24シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2C(10)HIROSE(ヒロセ電機)
639税込703
1箱(10個)
欠品中
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数6シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.2mm DF62B-13S-2.2C(11) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.2mm DF62B-13S-2.2C(11)HIROSE(ヒロセ電機)
939税込1,033
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)9.3ピッチ(mm)2.2極数13シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4S-2.2C(11) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4S-2.2C(11)HIROSE(ヒロセ電機)
579税込637
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数4シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62C-7S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62C-7S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
679税込747
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)7.1ピッチ(mm)2.2極数7シリーズDF62材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62P-2EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62P-2EP-2.2C(10)HIROSE(ヒロセ電機)
599税込659
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)11.3ピッチ(mm)2.2極数2シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4EP-2.2C(10)HIROSE(ヒロセ電機)
559税込615
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)6ピッチ(mm)2.2極数4シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
679税込747
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数7シリーズDF62材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2C(10)HIROSE(ヒロセ電機)
479税込527
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数7シリーズDF62材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
599税込659
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数4シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.2mm DF62B-3S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.2mm DF62B-3S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
559税込615
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数3シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.2mm DF62B-3EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.2mm DF62B-3EP-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
579税込637
1箱(10個)
欠品中
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)6ピッチ(mm)2.2極数3シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62P-2EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62P-2EP-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
529税込582
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)11.3ピッチ(mm)2.2極数2シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 圧着工具 DF62コネクタコンタクト HT801/DF62-2428(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 圧着工具 DF62コネクタコンタクト HT801/DF62-2428(10)HIROSE(ヒロセ電機)
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
仕様ヒロセ電機手動圧着工具 DF62シリーズコンタクト用. DF62シリーズコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0846 867-0846 は、サイズ22 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0840 867-0840 は、サイズ24、26及び28 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0859 867-0859 は、サイズ30 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DF62コネクタコンタクト