カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(906)
  • パソコン/周辺機器(403)
  • 電気材料(282)
  • オフィス家具(54)
  • 切削工具(33)
  • 保管用品(14)
  • 制御機器(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 電動工具(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「dfc」の検索結果

1,842件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946ml BGジャパンDFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946mlBGジャパン(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
DPFやインジェクターの詰り、頻繁な強制再生(強制燃焼)を直すための、軽油燃料添加剤(クリーナー)です。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
用途トラック、バス、建機、重機、発電機、ハイエース、キャラバン、乗用車、船舶等、全てのディーゼル機関にご使用になれます。インジェクター、DPF、コモンレール式の車両に威力を発揮しますが、古いタイプの車両にもお使いになれます。材質ボトル:プラ
ツライチカッター DFC3836BLH DIAMONDツライチカッター DFC3836BLHDIAMOND
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
D38ネジ鉄筋対応工具統一でチップソー・カバーの交換が容易に
付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、リチウムイオン電池トラスコ品番697-4800幅(mm)150全長(mm)507高さ(mm)121切断能力(mm)38バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)20
ツライチカッター DFC51BL DIAMONDツライチカッター DFC51BLDIAMOND
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
51mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去可能全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でネットが入ります火花も少なくきれいに切断3方向から着脱可能な3WAYハンドルブラシレスモーター搭載
付属品工具セット、保護メガネ、ハンドルトラスコ品番698-5713消費電力(W)1300定格電流(A)15切断能力(mm)51入力電圧(V)100電源コード(m)2.5切断速度(秒)30
コードレスツライチカッター(本体のみ) DFC3836BLHNN DIAMONDコードレスツライチカッター(本体のみ) DFC3836BLHNNDIAMOND
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
D38ネジ鉄筋対応工具統一でチップソー・カバーの交換が楽にできますバッテリー・充電器をを除いた本体のみでの販売です(樹脂ケース入り)参考画像はバッテリー付きです
付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番698-1597切断能力(mm)38バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度(秒)20
アンギュラ玉軸受 L1DFC3 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 L1DFC3NTN(エヌティーエヌ)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
幅(mm)68軌道輪形状アンギュラ玉軸受
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様低剛性加工・バリ対策勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
スロアウェイドリル インサート DFC-MD ケナメタルスロアウェイドリル インサート DFC-MDケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ)住友電工ハードメタル
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から翌々日出荷
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ)住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様隅削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカGS型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
スロアウェイドリル インサート DFC-HP ケナメタルスロアウェイドリル インサート DFC-HPケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9
スロアウェイドリル インサート KSEMP DFC-DS ケナメタルスロアウェイドリル インサート KSEMP DFC-DSケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
KSEM-PlUS B1ヘッド用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様強断面加工・高硬度材勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様平面削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-20DFC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-20DFC)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ボディオプション(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-10DFC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-10DFC)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インローリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-30DFC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-30DFC)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DFC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DFC)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インローリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-5DFC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-5DFC)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-45DFC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-45DFC)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-20DFC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-20DFC)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-5DFC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-5DFCSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-30DFC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-30DFCSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-5DFC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-5DFC)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インローリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DFC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DFC)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インローリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-50DFC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-50DFC)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ボディオプション(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-10DFC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-10DFC)SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-45DFC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-45DFCSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-50DFC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-50DFCSMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-5DFC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-5DFCSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-10DFC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-10DFCSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-10DFC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-10DFCSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-40DFC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-40DFCSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インローリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-20DFC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-20DFCSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インローリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-15DFC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-15DFCSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インローリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-25DFC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-25DFCSMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-15DFC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-15DFCSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インローリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-50DFC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-50DFCSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インローリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-40DFC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-40DFCSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インローリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
...
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
"dfc" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷