カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「dfl-1」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済) GILSON(ギルソン)ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)GILSON(ギルソン)
20,980税込23,078
1箱(960本)
3日以内出荷
高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。装着部分が長いため、チップホルダーへのサンプル付着を防ぐことができます。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量0.1~10μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数96本×10ボックス
土間ならし用水平器(ダートフロアレベル) アカツキ製作所(KOD)土間ならし用水平器(ダートフロアレベル)アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から翌々日出荷
土間をならしながらレベルも確認でき、作業効率UP全く新しい水平器の登場
LED投光器_USB充電式_高輝度 サンワサプライLED投光器_USB充電式_高輝度サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。左右のLEDは着脱式で、背面のマグネット固定や、フック固定にて単体でも使用可能です。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面に1/4インチネジ付きで三脚などに固定して使用できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。取っ手付きで持ち運の際に便利です。折りたたんでコンパクトに収納ができます。
電源リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約10光源LEDコネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2600光束(Lm)約3000調光方式3段階
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様●容量範囲(μL):1~10●絶対誤差(μL):±0.08~0.20●再現性(μL):0.05~0.10●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10アズワン品番65-8996-46
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様●容量範囲(μL):1~10●絶対誤差(μL):±0.08~0.20●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10アズワン品番65-8996-45
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):1~10 絶対誤差(μL):±0.025~0.1再現性(μL):≦0.012~0.040 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10アズワン品番1-6855-22
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
179,800税込197,780
1本
6日以内出荷
電動ピペット、8チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:1-20μL 連続分注モード容量範囲:1-20μL 刻み:0.01μL 対応チップ:DL10、DFL10、D200、DF30アズワン品番62-6238-38
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
139,800税込153,780
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):1~10 絶対誤差(μL):±0.08~0.20再現性(μL):≦0.05~0.10 適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10アズワン品番65-8996-46
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
199,800税込219,780
1本
6日以内出荷
電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:1-20μL 連続分注モード容量範囲:1-20μL 刻み:0.01μL 対応チップ:DL10、DFL10、D200、DF30アズワン品番62-6238-39
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
119,800税込131,780
1本
10日以内出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):1~10 絶対誤差(μL):±0.08~0.20再現性(μL):≦0.05~0.10 適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10アズワン品番65-8996-45
スライド丁番 DT105° アトムリビンテックスライド丁番 DT105°アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMCZR1 - エジェクタシステム/単体SMC
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
超ロングダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto超ロングダブルフレックスロックギアレンチPro-Auto
5,498税込6,048
1本
当日出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)送り角度(°)5ギア数72山
DVD・CDファイルケース サンワサプライDVD・CDファイルケースサンワサプライ
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
持ち運びに便利な12枚収納のDVD・CD収納ファイルケースです。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ディスクの整理・検索に便利なインデックスシール付です。
収納枚数(枚)12セット内容インデックスシール×12枚材質PP質量(g)62対応メディアDVD・CD
DVD・CDファイルケース サンワサプライDVD・CDファイルケースサンワサプライ(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
持ち運びに便利な12枚収納のDVD・CD収納ファイルケースです。 不織布にはディスクの飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ディスクの整理・検索に便利なインデックスシール付です。
収納枚数(枚)12ブルー付属品インデックスシール12枚材質PP質量(g)50(インデックスシール含まず)タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×141
DFLシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 1W DiodesZetexDFLシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 1WDiodesZetex
579税込637
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
2,198税込2,418
1セット(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S1 SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S1SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120)SMC
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
チャンネルベース 壬生電機製作所チャンネルベース壬生電機製作所(1件のレビュー)
649税込714
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。 表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
適合端子台型式MBT-15S~MBT-60RoHS指令(10物質対応)対応
DVD・CDファイルケース サンワサプライDVD・CDファイルケースサンワサプライ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊
当日出荷
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
ブラック付属品背表紙材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙
防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
1,788税込1,967
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵材質ABSガスケット:アイボリー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバースクリュー:無処理保護等級IP54締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足 DFLシリーズ タカチ電機工業外部取付足 DFLシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
489税込538
1組(4個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様ビス付材質ポリカーボネートホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
LED直管用専用器具 逆富士型 アイリスオーヤマLED直管用専用器具 逆富士型アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
LED直管用専用器具 トラフ型 アイリスオーヤマLED直管用専用器具 トラフ型アイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8DFL) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DFL)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
LEDフォグランプ KOITO(小糸製作所)LEDフォグランプKOITO(小糸製作所)
71,980税込79,178
1セット(2個)
9日以内出荷
品質はECE R19クラスB許可取得 12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力 HID以上の長寿命(HID:約3000h) 2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
定格電圧(V)12定格電力(W)13
ホルダ 京セラホルダ京セラ
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手左勝手
スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MM Pro-Autoスエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MMPro-Auto
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)対辺寸法(mm)14×17ラチェット機構あり全長(mm)227トラスコ品番356-8148質量(g)190肉厚T1(mm)9.0肉厚T2(mm)10.3首振りあり
ホルダ 京セラホルダ京セラ
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
勝手左勝手寸法A(mm)2適合チップGDFM 3020...・GDFMS 3020...・GDFG 3020...刃幅(mm)3ブレードC(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)適合ホルダKGDR....-C・KGDSL....-C
ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-AutoダブルフレックスロックギアレンチPro-Auto(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
ダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセット Pro-Autoダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセットPro-Auto
7,998税込8,798
1セット(5点)
翌々日出荷
ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。 12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番326-2049セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14質量(g)510収納ケースメタルケース首振りあり
アコーディオンスクリーン アズワンアコーディオンスクリーンアズワン
103,000税込113,300
1個
11日以内出荷
ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済) GILSON(ギルソン)ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)GILSON(ギルソン)
20,980税込23,078
1セット(96本×10箱)
当日出荷から翌々日出荷
高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
アドバンス 左片袖4段 中央引出し無 標準タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 左片袖4段 中央引出し無 標準タイプ パネル脚オカムラ(岡村製作所)
93,980税込103,378
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら