カテゴリ

  • 電気材料(26)
  • 制御機器(18)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(12)
  • バイク部品(8)
  • カー用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電動工具(7)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg-21」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DG021ドリーミーレザーグローブ DAYTONA(デイトナ)

    DG021ドリーミーレザーグローブ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,998税込5,498
    1双
    翌々日出荷
    オールシーズン対応ショートレザーグローブ。手首はスナップボタンベルトで開閉でき、着脱が簡単。手首にはマグネット入りの引っぱりタブを採用し、タンクや金属部分に固定できるため置き場所に困らず、紛失防止にも役立ちます。手の平には摩耗性の高いSchoeller社のKeprotec素材を使用し、グリップや転倒時の擦れから手を保護します。
    素材ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    3,688税込4,057
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ミニソフトドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ミニソフトドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。全長(mm)167種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)87材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 木工ドリル(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。
    用途木材の貫通穴用。仕様S幅:6.35mm適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)
  • セフティゴーグル ワイド SK11

    セフティゴーグル ワイド

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ワイドレンズで広い視界を確保しています。レンズには曇り止め加工を施し、クリアな視野です。メガネの上から装着できます。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。レンズはフレームから簡単に取り外して交換が可能です。
    用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアーレンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工JIS規格適合材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)セルロースプロピオネイト樹脂
  • オールカットアトム ローデウス

    オールカットアトム

    ローデウス
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    防塵マルノコ、ディスクグラインダー、各種カッター用ダイヤモンド砥石。 ほとんど全ての材料が切断可能なうえ、どのような材料においても満足できる性能を発揮。ダイヤモンドが台金に特殊技術によって直接金属溶着されているので、ダイヤモンドがすり減るまで切断できます。 切断による温度上昇を抑制しますので、石材が長切れでき、鉄も難なく切断します。 様々なコンクリートにも高い切断性能を発揮します。 乾湿両用タイプ。
    用途各種コンクリート二次製品・鉄筋コンクリート・各種石材・人造大理石・各種建材・鉄・鋳物・ダグタイル鋳鉄管・プラスチック・塩ビ・FRP・グラスファイバー
  • 木工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
    タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
  • E's WIDEシリーズ ダブルコンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ ダブルコンセント

    東芝ライテック
    399税込439
    1個
    当日出荷
    異極同時リリースのためVVFケーブルを楽に外すことができます。
    形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 小型ドリル研磨機 ファーステック

    小型ドリル研磨機

    ファーステック
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)10径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/3HP 250モーター回転数(min-1[r.p.m])6000ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    6,814税込7,495
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 500/300mm 救命浮環 エスコ

    500/300mm 救命浮環

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
  • EDG-213N用ホイール ファーステック

    EDG-213N用ホイール

    ファーステック
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    EDG-213N用砥石 電着砥石
  • E's WIDEシリーズ コンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ コンセント

    東芝ライテック
    209税込230
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コンセント 東芝ライテック

    コンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • SDG-213用ホイール ファーステック

    SDG-213用ホイール

    ファーステック
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    SDG-213用砥石 電着砥石
  • E's WIDEシリーズ トリプルコンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ トリプルコンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    欠品中
    形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • E's WIDEシリーズ 接地ダブルコンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 接地ダブルコンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • E's WIDEシリーズ アースターミナル付ダブルコンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ アースターミナル付ダブルコンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ドリル研磨機用コレットホルダー ファーステック

    ドリル研磨機用コレットホルダー

    ファーステック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アースターミナル付接地ダブルコンセント 東芝ライテック

    アースターミナル付接地ダブルコンセント

    東芝ライテック
    769税込846
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V方式アースターミナル結線SL端子式定格電流(A)15適合電線1.25mm2~2mm2、Φ1.6銅単線
  • ダブルコンセント 東芝ライテック

    ダブルコンセント

    東芝ライテック(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用 ファーステック

    廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用

    ファーステック
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能 中国製です
    付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)質量(kg)8.2径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150電源(単相/V)AC100モーター出力(W)180保証期間1年間ドリル先端角度(°)標準付属:90~135ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • x2.5 ハンドルーペ エスコ

    x2.5 ハンドルーペ

    エスコ
    4,630税込5,093
    1個
    翌日出荷
    珪酸塩ガラスレンズ 両凸レンズ
    仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:Φ65●全長:205mm
  • 3/4"DRx21mm ディープソケット エスコ

    3/4"DRx21mm ディープソケット

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)90対辺(mm)21外径(Φmm)31差込角(inch)3/4"
  • 絶縁コンセント 東芝ライテック

    絶縁コンセント

    東芝ライテック
    319税込351
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ニューホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • E's WIDEシリーズ アースターミナル付コンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ アースターミナル付コンセント

    東芝ライテック
    559税込615
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • E's WIDEシリーズ 接地コンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 接地コンセント

    東芝ライテック
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプニューホワイト(アースのみ送り付)種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    89,980税込98,978
    1本
    3日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
    用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
  • 5.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    5.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-21
  • E's WIDEシリーズ 扉付コンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 扉付コンセント

    東芝ライテック
    449税込494
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 16A 端子台 エスコ

    16A 端子台

    エスコ
    155税込171
    1セット(2個)
    翌日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH) OWON(オウオン)

    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH)

    OWON(オウオン)
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    【高性能2CH・500MSa/sサンプリング】 XDG2000シリーズは最大100MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2ch任意波形ファンクション・ジェネレータ。500MSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、10Mポイント波形長で長周期信号にも対応。研究・評価・開発に最適。 【多彩な波形生成と変調機能】 6種の基本波形と150種の内蔵波形に加え、AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/QPSKなど多彩な変調を搭載。1μHz分解能・±2ppm確度により高安定な信号生成を実現。通信解析・制御試験・EMC評価に最適。 【周波数カウンタ・同期入出力】 100mHz~200MHzの高精度周波数カウンタを内蔵。周波数・周期・デューティ比など多項目を計測可能。外部変調入力、トリガ入力、クロックI/Oを装備し、システム連携や自動試験に対応。 【操作性・通信性に優れた設計】7インチ(800×480)のTFTディスプレイを搭載し、波形設定や変調パラメータを直感的に操作可能です。USBホスト/USBデバイス/LANインターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPC・ネットワーク制御に対応します。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.3チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ7インチLCDサンプルレート500MSa/sメモリ長さ任意波形長:10M
  • 1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-210全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 15.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮) エスコ

    15.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DG-214ソケットorプラグソケット