カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 自動車純正部品(21)
  • 自動車補修部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「dg-6-b」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ 24 V2240 バール HydraForceソレノイドバルブ 24 V2240 バールHydraForce
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Isis Fluid SV12-22 は、ソレノイド作動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、内部漏れが少ない用途で負荷保持又はブロックバルブとして機能するように設計されています。「 G 」 DIN コネクタプラグが付属しています 亜鉛めっきの露出面 Univized 熱
仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5177アズワン品番65-7942-08
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
64,980税込71,478
1個
50日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
57,980税込63,778
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
54,980税込60,478
1個
50日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
ソレノイドバルブ 24 V2240 バール HydraForceソレノイドバルブ 24 V2240 バールHydraForce
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Isis Fluid SV12-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、内部漏れが少ない用途で負荷保持バルブ又はブロッキングバルブとして機能するように設計されています。「 G 」 DIN コネクタプラグが付属しています 亜鉛めっきの露出面 Univized 熱可塑樹脂、カプセル化
仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5199アズワン品番65-7940-87
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格#6000ZZ部品名称ベアリング関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.81MB)図解NoML23SJ 本体部品_No.4、MB2330U-S 本体部品_No.6、AC23SAL 本体部品 ベアリング_No.6、JA251 本体部品_No.4、BC220H 本体部品_No.4、DB262B 本体部品_No.4、MB2400M TM24 本体部品_No.4、DB26D-C B 本体部品_No.4、MB2330DG 本体部品_No.6、MB2303MU チップソー 本体部品_No.6、MB2600MU 本体部品_No.4、DB263 2G 本体部品_No.4、DB235SP 2G 本体部品_No.6、MB265CKM 本体部品_No.4、KM23 B 本体部品_No.7、MB2603MU チップソー 本体部品_No.4、KM26 2G 本体部品_No.10、MB2410M 本体部品_No.4、MB320U-C 本体部品_No.4、MB2630G 本体部品_No.4、MB2013MU チップソー 本体部品_No.6、MB2610L 本体部品_No.4、DB235SP B 本体部品_No.6、MBV2300 本体部品_No.6、MB2303MU 本体部品_No.6など
チャックハンドル BIGMAN(ビッグマン)チャックハンドルBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チャックの締め付けに。
用途ドリル用になります。
Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱日本製線
33,980税込37,378
1箱
7日以内出荷から34日以内出荷
細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60SMC
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
ボディサイズ60
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 12MM ケナメタルショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 12MMケナメタル
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
汎用性の高いショルダーミーリング加工。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ12
最大切込深さ(mm)9.2
酸化亜鉛形アレスタ重耐塩形 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ重耐塩形音羽電機工業
129,800税込142,780
1箱(3台)
翌日出荷
碍管構造がダブルスカートになっているため、汚損の進行が少なく、ほとんど漏れ電流が流れません。 汚損時でも、放電とくせに影響がほとんどありません。 ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 塩害・塵埃・多湿地区に使用 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回付属品避雷器取付金具(X-5)種別重多塩用質量(kg)約4.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
酸化亜鉛形アレスタ耐塩用 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ耐塩用音羽電機工業
109,800税込120,780
1箱(3台)
5日以内出荷
ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。 苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
種別多塩用定格電圧(kV)8.4公称電圧(kV)6.6公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)質量(kg)約2.7使用環境-20~40、標高1000m以下付属品避雷器取付金具(X-5)
上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー6ーB カネテック上金具A MBーB,BV,F2用 DGー6ーBカネテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
AC Series(AC50B) SMCAC Series(AC50B)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
スモークウインカーレンズSET KITACOスモークウインカーレンズSETKITACO(1件のレビュー)
939税込1,033
1セットほか
翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
レンズ色スモーク
ワイヤリング エンジン (B6) MAZDA(マツダ)ワイヤリング エンジン (B6)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
レギュレータープレッシャー (B6) MAZDA(マツダ)レギュレータープレッシャー (B6)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ユニット、フューエル ポンプ (B6) MAZDA(マツダ)ユニット、フューエル ポンプ (B6)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
ブラケットラジエターロアー (B6) MAZDA(マツダ)ブラケットラジエターロアー (B6)MAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
ブラケットスターター (B6) MAZDA(マツダ)ブラケットスターター (B6)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ブラケットキャニスター (B6) MAZDA(マツダ)ブラケットキャニスター (B6)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ブラケット レベル ボックス (B6) MAZDA(マツダ)ブラケット レベル ボックス (B6)MAZDA(マツダ)
419税込461
1個
翌々日出荷
ファンドライブ (B6) MAZDA(マツダ)ファンドライブ (B6)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ファン クーリング (B6) MAZDA(マツダ)ファン クーリング (B6)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
パイプ バイパス (B6) MAZDA(マツダ)パイプ バイパス (B6)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
センサー サーモ (B6) MAZDA(マツダ)センサー サーモ (B6)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
センサー O2 (B6) MAZDA(マツダ)センサー O2 (B6)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
コンバーター キャタリスト (B6) MAZDA(マツダ)コンバーター キャタリスト (B6)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
カウリングラジエーター (B6) MAZDA(マツダ)カウリングラジエーター (B6)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷