カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- カー用品(2)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dg116」の検索結果

スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G
OSG(オーエスジー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から4日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
AGAW形コントロールBOX 2点用
IDEC(和泉電気)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から25日以内出荷定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
OFY-021 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA
NTB¥3,198税込¥3,5181セット(10個)4日以内出荷適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J TW200 4CS/5LB用途93210-54175互換品。サイズ:52.6×3.5
OFY-011 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA
NTB¥1,398税込¥1,5381セット(10個)4日以内出荷適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR用途93210-07135互換品。サイズ:7.0×2.5
OFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA
NTB¥129税込¥1421個13日以内出荷適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR用途93210-07135互換品。サイズ:7.0×2.5
OFY-020 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA
NTB¥319税込¥3511個13日以内出荷適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J TW200 4CS/5LB用途93210-54175互換品。サイズ:52.6×3.5
KHK ベベルボックス
KHK(小原歯車工業)¥68,980~税込¥75,878~1個18日以内出荷強靭・ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。低騒音・高効率・特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。取付方向自由・軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。潤滑剤封入済・高級オイル封入出荷速比・歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
CBX ベベルボックス L型
KHK(小原歯車工業)¥80,980~税込¥89,078~1個18日以内出荷靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
CBX ベベルボックス T型
KHK(小原歯車工業)¥83,980~税込¥92,378~1個18日以内出荷靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-1160Z)
SMC¥48,980税込¥53,8781個30日以内出荷ストローク(mm)1160クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-116Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)116クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-116Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)116クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-116Z
SMC¥5,998税込¥6,5981個30日以内出荷ストローク(mm)116クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA63-116Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)116クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ










![ラウンドシート 父の日イメージ アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63546500-240404-02.jpg)
![ラウンドシート 父の日イメージ(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63546396-240404-02.jpg)