カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(5)
  • カー用品(5)
  • 電気材料(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「dg87」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微差圧計(パネル突出形・横目盛形) 形番:DG87 長野計器

    微差圧計(パネル突出形・横目盛形) 形番:DG87

    長野計器(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。前面からゼロ調ができます。小形・軽量です。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR形状パネル突出形・横目盛形質量(g)約120取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口外径Φ5.5タケノコ継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
  • 微差圧計 DG87-541シリーズ 長野計器

    微差圧計 DG87-541シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また、微差圧計のほか、流量計・微圧計としてご使用いただけます。
  • 微差圧計 DG87-741シリーズ 長野計器

    微差圧計 DG87-741シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また、微差圧計のほか、流量計・微圧計としてご使用いただけます。
  • 微差圧計 DG87-541シリーズ 長野計器

    微差圧計 DG87-541シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 微差圧計 DG87-741シリーズ 長野計器

    微差圧計 DG87-741シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●大きさ(mm):-●形状(取付):パネル突出形、縦目盛形●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリカーボネート樹脂、メタクリル樹脂、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:Pa_0~50●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4308-09
  • USB給電用タイプCコンセント 東芝ライテック

    USB給電用タイプCコンセント

    東芝ライテック
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。データ通信の機能はありません。海外仕様のスマートフォン・タブレットにも使用可能。USB充電なので電圧変換器なしで充電ができます。
  • USB給電用コンセント 東芝ライテック

    USB給電用コンセント

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。データ通信の機能はありません。海外仕様のスマートフォン・タブレットにも使用可能。USB充電なので電圧変換器なしで充電ができます。
  • USB給電用コンセント(2ポート) 東芝ライテック

    USB給電用コンセント(2ポート)

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。 接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。 データ通信の機能はありません。 この製品の出力電流の合計は2.4Aです。
    ニューホワイトコネクタ形状Aタイプ定格出力2.4A・5V DCUSBポート2口定格入力0.5A・AC100V(50/60Hz)
  • LEDアウトドアシーリング JAPPY

    LEDアウトドアシーリング

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • グレーUSB給電用コンセント 東芝ライテック

    グレーUSB給電用コンセント

    東芝ライテック
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    ポート数2
  • LED小形シーリングライト 東芝ライテック

    LED小形シーリングライト

    東芝ライテック
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い演色性で、モノの色を自然に再現。構造的にダウンライトが取り付けられない場所でも、シーリングダウンでダウンライトと似た照明効果が得られます。
    幅(mm)Φ148質量(kg)0.4定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーシーリングライト
  • LEDアウトドアシーリング 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリング

    東芝ライテック
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い演色性で、モノの色を自然に再現
    幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23器具・セットLED一体形光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリー軒下シーリングライトエコロジー商品省エネ
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDG8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDG8)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.11/0.06(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)14.6/5.1材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)136/85
  • LED薄型シーリングライト JAPPY

    LED薄型シーリングライト

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
  • LEDアウトドアシーリングセンサー付 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリングセンサー付

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    センサー付器具同士5台まで連動可能。明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに。
    幅(mm)Φ152質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.1(100V)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能ON/OFFセンサーカテゴリー軒下シーリングライト
  • Glide87 LIVRE(リブレ)

    Glide87

    LIVRE(リブレ)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    オールブラックの パーツで構成 構成するパーツはすべてブラックカラーで統一。 洗練された厳粛なイメージを持つブラックカラーは、 他のどの色からも影響をうけないことから、 あらゆるリールにマッチします。 <ブラックアルマイト処理> ・Glide専用に新たに設計されたメインプレート ・センターナット ・アルミノブカラー ・ノブエンドキャップ <ブラック・イオンプレーティング加工> ・チタンノブ (Fino+)
    用途カスタムパーツオールブラック
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS) イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS)

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
    付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)セット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130ローター種類ツーステージ適合機器~30HP(馬力)程度モーター(W)390排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
  • オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
    付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)セット内容本体のみ質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130ローター種類ツーステージ適合機器~30HP(馬力)程度モーター(W)390排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
  • BRAKING YA39FID BRAKING

    BRAKING YA39FID

    BRAKING
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用
    用途カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルSK2と同一素材+WAVEコンセプトを採用したリジットタイプ。適合車種TRICKER250(04) [XG250-5XT1_DG10J] フロント用TRICKER250(05) [XG250-5XT2_DG10J] フロント用TRICKER250(06) [XG250-5XT4_DG10J] フロント用TRICKER250(07) [XG250-5XT6_DG10J] フロント用TRICKER250(08) [XG250-5XT8_DG16J] フロント用TRICKER250(08) [XG250-5XT9_DG16J] フロント用TRICKER250(10) [XG250-5XTA_DG16J] フロント用TRICKER250(14) [XG250-5XTB_DG16J] フロント用TRICKER250 S(06) [XG250S-5XT5_DG10J] フロント用BRONCO(97) [5BT1_ST225] フロント用SEROW225(86) [1RF0_XT225YSP] フロント用SEROW225(87) [2LN0_XT225] フロント用SEROW225(89) [3RW1_XT225] フロント用SEROW225(91) [3RW2_XT225] フロント用SEROW225(92) [3RW3_XT225S] フロント用SEROW225(92) [3RW4_XT225] フロント用SEROW225(93) [4JG1_XT225W] フロント用SEROW225(95) [4JG2_XT225W] フロント用SEROW225(96) [4JG4_XT225W] フロント用SEROW225(97) [4JG5_XT225WE] フロント用SEROW225(98) [4JG6_XT225WE] フロント用SEROW225(00) [5MP1_XT225WE] フロント用SEROW225(02) [5MP2_XT225WE] フロント用SEROW225(03) [5MP3_XT225WE] フロント用SEROW225(04) [5MP4_XT225WE] フロント用TW225E(02) [5VC1] フロント用TW225E(03) [5VC2] フロント用TW225E(04) [5VC3] フロント用TW225E(05) [5VC4] フロント用TW225E(06) [5VC5] フロント用TW200E(00) [TW200E-5LB1_DG07J] フロント用TW200E(01) [TW200E-5LB2_DG07J] フロント用TW125(02) [5SR1] フロント用TW125(03) [5SR3] フロント用TW125(04) [5SR5] フロント用
  • PLATE,MUDGUARD SE  80122MG8740 ホンダ

    PLATE,MUDGUARD SE 80122MG8740

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • MUDGUARD,RR.  80120MG8740 ホンダ

    MUDGUARD,RR. 80120MG8740

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • MLDG,WIND SCREEN    64105KG8700 ホンダ

    MLDG,WIND SCREEN 64105KG8700

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • スズキ専用フロアマット(エコノミーグレー) ESTERA

    スズキ専用フロアマット(エコノミーグレー)

    ESTERA
    6,998税込7,698
    1台
    9日以内出荷
    メーカースズキ
  • 日産専用フロアマット(エコノミーグレー) ESTERA

    日産専用フロアマット(エコノミーグレー)

    ESTERA
    13,980税込15,378
    1台
    9日以内出荷
    メーカー日産
  • ダイハツ専用フロアマット(エコノミーグレー) ESTERA

    ダイハツ専用フロアマット(エコノミーグレー)

    ESTERA
    6,998税込7,698
    1台
    9日以内出荷
    メーカーダイハツ
  • 三菱専用フロアマット(エコノミーグレー) ESTERA

    三菱専用フロアマット(エコノミーグレー)

    ESTERA
    6,998税込7,698
    1台
    9日以内出荷
    メーカー三菱