1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続は簡単 ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 取付けも簡単 止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー 設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置付き 負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
仕様(制御デバイス)半導体リレー 質量(g)600 制御方式ON/OFF 制御 入力電圧(V)単相100~220(50/60Hz) センサーKタイプ熱電対(付属品) 温度表示-9℃~800℃ 使用環境5℃~40℃(湿度 85%以下)但し結露しないこと 短絡保護出力側/負荷(ヒーター)をショートさせた場合に、電源を遮断 温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃) 室温補正精度±3℃ 最大負荷電流(A)3(抵抗負荷) 温度設定範囲(℃)0~750
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

関連カテゴリ