カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)

「dgm5」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工
819税込901
1袋(20個)
当日出荷から16日以内出荷
サイズM5
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
レースウェイ接続ねじ ネグロス電工レースウェイ接続ねじネグロス電工
1,798税込1,978
1袋(20個)
8日以内出荷から16日以内出荷
材質台座:ポリプロピレン表面処理ボルト:電気亜鉛メッキねじサイズM5×8
チップ DGM タンガロイチップ DGMタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED非常灯専用形電源別置直付 東芝ライテックLED非常灯専用形電源別置直付東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
小形化により施工性を向上消費電力を大幅に削減従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用材質取付シャーシ/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラスカバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.4(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯公共施設型番K0-LSS11カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形 東芝ライテックLED非常灯専用形電源別置防湿防雨形東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
小形化により施工性を向上消費電力を大幅に削減従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM タンガロイ溝入れ・突っ切り加工用インサート DGMタンガロイ
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
外径溝入れ・突切りの第一選択2コーナーインサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。材質PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ溝入れ突切り用チップ DGMタンガロイ
25,980税込28,578
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(S070B) SMCS Series(S070B)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ溝入れ突切り用チップ DGMタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法PSIRR(°)0
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
突切加工用ブレード イスカル突切加工用ブレードイスカル
9,398税込10,338
1個
当日出荷から16日以内出荷
勝手勝手なし
#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー エスコ#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルーエスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃アズワン品番68-1850-89
アダプタ CAER/L-MD タンガロイアダプタ CAER/L-MDタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
寸法H(mm)33寸法B(mm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応