カテゴリ
- 切削工具(8)
- 農具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dgs1.4」の検索結果

デニム剪定鋏&折込鋸サック
千吉(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷園芸道具の収納に便利なサックです。剪定鋏・折込鋸の収納に最適です。型押タイプはスムーズな出し入れ・しっかり収納できます。カラビナ付で利便性がアップします。用途剪定鋏や折込鋸用ケース。材質綿75%、ポリエステル25%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×235×55適合寸法(mm)剪定鋏・折込鋸150~240用
外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューオン式ヘッド QC16
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応外径溝入れ、突切りヘッド QC-JTTER/L-CHP
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷全幅(mm)13ホルダーQC-10...刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ・突切りヘッド QC12-JTTER/L-CHP
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15寸法CUTDIA(mm)20