カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dgs2-020」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS タンガロイ

    外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。
    用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DGS タンガロイ

    チップ DGS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ

    溝入れ突切り用チップ DGS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法PSIRR(°)0
  • 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ

    溝入れ突切り用チップ DGS

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ

    溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド

    京セラ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質KPD001材質(本体)KPD001
  • チップ GDGS 京セラ

    チップ GDGS

    京セラ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ヒータ断線警報器 K2CU omron(オムロン)

    ヒータ断線警報器 K2CU

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
    耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
  • スクリューオン式ヘッド QC16 タンガロイ

    スクリューオン式ヘッド QC16

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応