カテゴリ
- 切削工具(9)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dgs3-020」の検索結果

外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ用チップ KBN05M コーティングCBN
京セラ¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷から3日以内出荷材質(本体)KBN05M寸法S(mm)4.3刃先E008寸法LE(mm)2.9コーナー数1寸法INSL(mm)20
スクリューオン式ヘッド QC16
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ DGS*S
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)3日以内出荷長さ(mm)対辺:9シャンク高さ(mm)2.2刃幅公差(mm)溝入れ:0.05RoHS指令(10物質対応)対応