カテゴリ

  • 測定用品(53)
  • 整備工具・収納(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「dgt0020」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オプションセンサ 八光電機

    オプションセンサ

    八光電機
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    防滴タイプ
    適合DGC1150/DGC2150材質(シース)SUS316許容差クラス2測温接点非接地形
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    共立電気計器(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm
    導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
    適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
  • 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(9件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付 ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
    用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)応答時間(秒)約2使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
    付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能0.01A (最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約1使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機)

    AC/DCクランプメータ

    HIOKI(日置電機)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
    付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算測定方式(交流)真の実効値測定方式周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
  • 接地抵抗計 HIOKI(日置電機)

    接地抵抗計

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
    用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
  • デジタル接地抵抗計(キャリングバック付) 共立電気計器

    デジタル接地抵抗計(キャリングバック付)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
    質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流・直流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流・直流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最大測定電流300Aまで測定可能 データホールド機能付 オートゼロアジャスト機能(DCA)付 オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心 コア径約24mmのティアドロップ形式
    付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01A(最小)連続使用時間(時間)約10(オートパワーセーブ約5分)応答時間(秒)約2使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約5分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×59×25オートスリープ機能約5分確度交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
    用途電工現場、工場大電力ラインに付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~600.00 mA、 4レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
  • 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替 ピークホールド機能付
    用途店舗やビルなどの漏電管理に最適付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)応答時間(秒)約2使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機)

    AC/DCクランプメータ

    HIOKI(日置電機)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
    付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1仕様●交流測定方式:真の実効値測定方式(True RMS)●高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能寸法ジョー断面最小寸法:9.5mm (寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)使用温度範囲(℃)-25~65温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算連続使用時間連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信)機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)測定可能導体径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ1000Aレンジ:1.5直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
  • ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用 横河計測

    ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用

    横河計測(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式
    用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯ケース耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約5分でパワーダウン応答時間約2秒消費電流(mA)約9最大表示液晶表示 最大3999レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約11時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
  • 交流電流・直流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流・直流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • DCミリアンペアクランプメータ 共立電気計器

    DCミリアンペアクランプメータ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能 プロセス計装やビル計装の信号測定に! 直流微少電流測定が可能 測定範囲0.01mA~120mA 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ 被測定導体径Φ6mm 4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能 バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン 測定部分を照らすLEDライト付 アナログ出力機能付
    付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40分解能0.01mAコード長さ(mm)700(センサ一体型)連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時)使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4記録計出力DC1mAに対してDC10mV動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ6mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
  • デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用) HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用)

    HIOKI(日置電機)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。
    用途ラボ、研究機関等付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプ10A端子搭載測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~10 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~10.000 A、 6レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
  • マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度) マザーツール

    マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)

    マザーツール(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
    用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)寸法(mm)248×70×34測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH質量(g)約335電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH表示LCD表示分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RHデータ出力RS232C/USBにてPCに接続使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)周波数範囲騒音計/31.5~130dB
  • クランプテスタ (漏れ電流計測タイプ) 横河計測

    クランプテスタ (漏れ電流計測タイプ)

    横河計測(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    リーク電流からAC400A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。 周波数切替機能により商用周波数成分の漏れ電流測定が可能 マニュアルレンジ切替 データホールド、ピークホールド機能 平均値検波方式
    用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約13最大表示3999カウントクランプ径(Φmm)40レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約40時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下導体位置の影響コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0~350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350~400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)最大測定導体径(Φmm)40
  • 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    実効値タイプの大口径リーククランプ 歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定 大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去できる周波数切換機能付 2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子) AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能 DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能 ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms) バックライト、データホールド機能装備 最小分解能0.1mA
    適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.1mA(最小)連続使用時間(時間)約60周波数範囲(Hz)40~1k使用電池角形006P(9V)×1被測定導体径最大Φ68mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50確度交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3以下耐電圧(V)AC3700/1分間
  • 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
    用途大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮付属品携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)アナログ出力各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV)分解能0.1mA(最小)連続使用時間(時間)約60周波数範囲(Hz)40~1K使用電池006P(9V)×1被測定導体径最大Φ68mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • カード型デジタルメーター カイセ

    カード型デジタルメーター

    カイセ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。
    付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト寸法(mm)55×9×109使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M(レンジ)、0.1/1/10/100/1k/10k(分解能)表示2000カウントLCD文字高(mm)12分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド消費電流(mA)約2サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.45V直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃保存温度範囲(℃)-20~60確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
    外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    43,980税込48,378
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存! 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去ができる周波数切換機能付 AC40/400mA/400Aの3レンジ切換 データホールド機能付 ピークホールド機能付 ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示 最小分解能0.01mA
    付属品9097(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2/IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)インターフェース通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上応答時間(秒)約2使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~300A)/±2%rdg(300~400A)、交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A)/±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)/±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)インターフェイス通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流・直流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流・直流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    61,980税込68,178
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ 高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ 最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA 記録計出力端子付
    付属品9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書出力記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV連続使用時間(時間)約20(DC使用時)、約40(AC使用時)周波数範囲(Hz)DC、40~2k使用電池角形006P(9V)×1被測定導体径最大Φ7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC750/1分間
  • 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付
    用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.001mA(最小)連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1K応答時間(秒)約2使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • 環境メーター ケニス

    環境メーター

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
  • DCミリアンペアクランプロガー 共立電気計器

    DCミリアンペアクランプロガー

    共立電気計器
    76,980税込84,678
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定 192,000件の大容量データを記録 記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送 記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 被測定導体径Φ6mm バックライトと、測定物を照らせるLEDライト 長時間記録が可能な外部電源標準装備
    付属品携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40分解能0.01mAコード長さ(mm)700(センサ一体型)連続使用時間(時間)約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時)使用電池単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260)直流電圧20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA)記録計出力DC1mAに対してDC10mV動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ6mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)通信機能Bluetooth(R)Ver5.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器

    デジタル絶縁・接地抵抗計

    共立電気計器
    71,980税込79,178
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。 絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。 接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。 電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。
    用途絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応 接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応付属品7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)質量(g)約900(電池を含む)硬度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)電圧計:±1%rdg±4dgt適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2耐電圧AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間)使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
  • 太陽光発電システム総合試験器 共立電気計器

    太陽光発電システム総合試験器

    共立電気計器
    78,980税込86,878
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    日中の発電状態でも正確に絶縁抵抗測定が可能 悪天候下でも測定可能な防雨構造 1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能 夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト 測定開始からの経過時間表示機能 日付と時刻を設定可能(記録データに同時保存) 小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利 手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定 オートディスチャージ機能付 保存した測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能
    付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7196A)、ワニグチコードセット(7244A)、先端金具・ロング(8017)、先端金具・標準(8072)、USBアダプタ+KEWReport/ソフトウェア(8212-USB)、肩掛ベルト/コードベルト付(9155)、携帯用ケース(9156)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、取扱説明書測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V適合規格IEC 61010-1CATⅢ600V、CATⅣ300V汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 60529(IP54)、IEC 61557-1、-2、-5、-10、IEC 61326-1、2-2、JISC1302準拠(絶縁抵抗計)、JEM-TR228BU15001使用電池単3形アルカリ乾電池LR6×6測定レンジ(接地抵抗計)20/200/2000Ω:簡易測定、精密測定測定電流絶縁抵抗測定/下限測定抵抗値:1~1.2mA、(250V)0.25MΩ、(500V)0.5MΩ、(1000V)1MΩ外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度(PV絶縁抵抗測定)士1.5%rdg士5dgt、士5.0%rdg士6dgt、(絶縁抵抗測定)第一有効範囲/士1.5%rdg士5dgt、第二有効範囲/士5.0%rdg士6dgt、(接地抵抗計)士3.0%rdg士0.1Ω/20Ω、士3.0%rdg士3dgt:200/2000Ω、(電圧計)士1.0%rdg士4dgt測定電圧(V)(PV絶縁抵抗測定)500・1000、(絶縁抵抗測定)250・500・1000短絡電流(mA)DC1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(オートレンジ)20/200/2000MΩ
  • クランプテスタ 横河計測

    クランプテスタ

    横河計測
    43,980税込48,378
    1個ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
  • AC/DCクランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)

    AC/DCクランプメータワイヤレスセット

    HIOKI(日置電機)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
    付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)測定可能導体径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ1000Aレンジ:1.5直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
  • Bluetooth搭載 クランプパワーメータ 共立電気計器

    Bluetooth搭載 クランプパワーメータ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    波形をリアルタイム表示。 電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定メニュー。 クランプで簡単に高調波(1~30次)を測定。 アプリ (KEW Power)で電圧・電流の波形を表示。 高調波の有無が簡単にわかる。
    付属品7290(電圧測定用コード)、9198(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書仕様【高調波実効値 (含有率)】解析次数:1~30次、【検相】ACV80~1100V(45~65Hz)周波数(Hz)50/60(有効)適合規格IEC 61010-1/IEC 61010-2-032/IEC 61326-1-2-2(EMC)/IEC 60529(IP40)CAT IV 300 V/CAT III 600 V/CAT II 1000 V汚染度2連続使用時間(時間)約58機能最大/最小/平均/ピーク、データホールド、バックライト、Bluetooth通信機能、オートパワーオフインターフェースBluetooth(R)Ver.5.0表示範囲周波数:40~999.9Hz、力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線測定時のみ):-180.0~0.0~+179.9、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):0.0%~100.0%使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線被測定導体径Φ55mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)247×105×49確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±3.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、有効電力:±1.7%rdg±5dgt (力率1/正弦波/45~65Hz) 、皮相電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、無効電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、力率:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、位相差(単相2線測定時のみ):±3.0°以内、高調波実効値 (含有率):±5.0%rdg±10dgt (1~10次)/±10%rdg±10dgt (11~20次)/±20%rdg±10dgt (21~30次)、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):各測定値からの演算に対して±1dgt演算項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、高調波(含有率/THD-R/THD-F)、位相差、検相クレストファクタ1.7以下、交流電流:3以下(40A/400A)但し、1500A peak(1000A)
  • 電気備品定期点検試験器 共立電気計器

    電気備品定期点検試験器

    共立電気計器
    98,980税込108,878
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに! 試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの 電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断 実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは わからない機器漏電を確実に診断 最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能 ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
    付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz)適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2抵抗(Ω)0~20使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt定格感度電流(mA)15測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%)短絡電流(mA)DC1.5以下使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルハンディオシロスコープ マザーツール

    デジタルハンディオシロスコープ

    マザーツール
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
    付属品PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書仕様最大記録長/入力ごと6000ポイント交流電圧(V)[レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz)抵抗(Ω)[レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ)直流電圧(V)[レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt使用電源ACアダプター、充電式リチウム電池交流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)直流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)サンプリング最大250MS/S入力インピーダンス1MΩトリガーエッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオカップリングAC/DC電圧軸レンジ5mV/div~5V/div時間軸レンジ5ns/div~5s/divLCD仕様3.8インチ カラーLCD静電容量(F)[レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
  • 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 記録計出力端子付
    用途外部電源端子付で長期間の漏れ電流監視に威力を発揮付属品測定コード(7066)、携帯用ケース(9072)、出力プラグ(8025)、006P×1個、取扱説明書交流電圧(V)600抵抗(Ω)200±1.5%rdg±5dgt分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約60分)周波数範囲(Hz)40~400使用電池006P(9V)×1記録計出力各レンジの最大値に対してDC200mV(500Aレンジは50mV)被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)209×96×45確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±5dgt (20/200mA/2A)、±2%rdg±5dgt (20/200A)、±2.5%rdg±5dgt (500A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200mA/2A)、±1.5%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200A)、±2%rdg±3dgt (50/60Hz) (500A)・交流電圧:±2%rdg±5dgt(50/60Hz)、±5%rdg±5dgt(40~400Hz)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • データロガーマルチLRCメータ A-Gas Japan

    データロガーマルチLRCメータ

    A-Gas Japan
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    直流電圧:~1000V。交流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。真の実効
    仕様●インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt) 60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt) 100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●データ:MicroSDカード容量により異なる●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)温度(℃)-100~+1000、精度±1%rdg±1交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000(精度±1%±2dgt、分解能0.1m/1m/10m/100m/1V)直流電圧(V)0.6(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)周波数0.1Hz~20MHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1/1/10/100/1K/10KHz)機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールド絶縁抵抗(MΩ)60ディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下直流電流~10交流電流~10導通テストブザー音(<20Ω)直流電圧測定1000V交流電圧測定1000V記録間隔2~3600秒校正証明書なし
  • ミニポケット紫外線強度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ミニポケット紫外線強度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    小型で軽量の紫外線強度計。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。
    付属品単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約90(電池含む)電源単4電池×2精度±5%+2dgt(20mW/cm2にて)測定方式光ダイオード表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~40℃、80%RH以下サンプリング周期3秒電池寿命約50時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)133×48×27
  • オシロスコープ(自動車用機能付き) リップルセット カイセ

    オシロスコープ(自動車用機能付き) リップルセット

    カイセ
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
    付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
  • オシロスコープ(自動車用機能付き) フルセット カイセ

    オシロスコープ(自動車用機能付き) フルセット

    カイセ
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
    付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード、818-02温度プローブ、653回転センサー、660 AC/DCクランプアダプター質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
  • オシロスコープ(自動車用機能付き) スタンダードセット カイセ

    オシロスコープ(自動車用機能付き) スタンダードセット

    カイセ
    112,125税込123,338
    1セット
    4日以内出荷
    自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
    付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード、818-02温度プローブ、653回転センサー質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)