カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 制御機器(15)
- 切削工具(9)
- 自動車純正部品(6)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 建築金物(4)
- 電動工具(4)
- 機構部品(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業(13)
- エスコ(7)
- 協育歯車(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- 関西工具製作所(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- 大同興業(3)
- Vesrah(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- KSフィルター(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 大阪魂(2)
- イスカル(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dh-013」の検索結果

HB DH-791 シートバッグ13L
HenlyBegins(ヘンリービギンズ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷日帰りツーリングに使いやすいミドルサイズのシートバッグ。レインウェアやペットボトル、長財布、タオルなど、ツーリングに必要な荷物をすっきり収納できる容量です。バッグの固定には、簡単・きれい・確実に装着できる「イージーリングベルト N25A」を採用。フラップには、グローブなどを一時的に固定できるドローコードと、ポーチなどを取り付けられるパルステープを装備しています。付属の仕切り板は面ファスナーで簡単に着脱でき、荷物に合わせて収納スペースを自由に調整可能。使用しないときは底面へ固定できるため、荷室を広く使えます。バッグ後面には、レインカバーの収納に便利なアウターポケットを装備。側面のパイピングにはリフレクター機能を備え、夜間走行時の視認性を高めます。ファスナーにはYKK製を採用し、グローブを装着したままでも操作しやすい引手デザインです。用途イージーリングベルトN25A採用で、バッグを簡単・きれいに固定可能。車体への取り付け・取り外しもスムーズ
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から8日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク形状六角軸13H
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から34日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク形状六角軸13H
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
エスコ(2件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに色グレー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ガスケット テンショナケース 4DH-E2213-01
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304
協育歯車¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から47日以内出荷品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から12日以内出荷モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(DINレール取付金具)
篠原電機¥6,698税込¥7,3681袋(5個)当日出荷から5日以内出荷材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上寸法CM4RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 家庭用 オールチャンネル(ch13~ch52) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~52ch UAX30
DXアンテナ¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷家庭用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。DHマーク取得品です。 家庭用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ22~49mmのマストに対応 。ステー強化金具にステンレスを使用 。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。JEITA DHマーク取得品です。取扱説明は個装箱に記載。(保証書なし) 。防水キャップ,F-5接栓、固定バンド、安全上のご注意を付属。付属品防水キャップ×1、固定バンド×1、Fー5接栓(リング付)×1、安全上のご注意×1質量(kg)3.1外形寸法(mm)518×377×2791保護等級IPX4(給電部)受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数30素子 パラスタック形耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)19~29動作利得(dB)10.8~17.5受風面積(m2)0.3インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波【偏波面】水平または垂直半値幅(度)16~38VSWR2.0以下
呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
900x400x1030mm 引き戸書庫
エスコ¥59,400税込¥65,3401個翌日出荷種類引き戸エスコ品番EA954DH-13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
1.03-1.33m足場台(調整脚付)
エスコ¥46,900税込¥51,5901個翌日出荷脚の長さを調整できます。仕様天板両端に転落予防プレート付材質アルミ合金製段数4収納寸法・幅(mm)488収納寸法・奥行(mm)1244収納寸法・高さ(mm)185天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)1200
ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781セット(21個)当日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ゴムプレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥399税込¥4391個翌々日出荷管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:13Aポリエチレン管,13Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:14~17mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:14~17外径(mm)60穴径(mm)13
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼