カテゴリ
- 電気材料(31)
- 作業工具(27)
- 切削工具(23)
- 制御機器(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 空調・照明・電設資材(17)
- オフィス家具(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 研磨材(12)
- 建築金物(11)
- メカニカル部品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 物流用品(8)
- 事務用品(8)
- 電動工具(8)
- 測定用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- IDEC(和泉電気)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- OSG(オーエスジー)(6)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- TRUSCO(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(3)
- エスコ(85)
- エレコム(11)
- トックベアリング(TOK)(3)
- ネグロス電工(3)
- 光(3)
- 千代田通商(3)
- 大見工業(3)
- 未来工業(6)
- 東芝ライテック(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「dh-1」の検索結果

平型ヒューズ 電源取出し用
(64件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.8色ホワイト表示内容工程管理表
吸盤ドアハンドル
光(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス寸法(mm)65×46×195耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
【レンタル】電子除湿器 DH-109C-1-Rシリーズ レンタル
アズワン¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から4日以内出荷ガス分析計の前処理装置。ペルチェ素子による電子冷却方式を用いていますので、高性能ながらコンパクトです。仕様※1系統材質接ガス部:内部/不浸透性黒鉛・硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・フッ素樹脂、接続口/PE(ポリエチレン)、Oリング/フッ素ゴム寸法(mm)200×167×250接続口径吸入・吐出・ドレン:Rc1/4質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz (コード長2m)最大流量(L/min)1.5(外気温40℃・湿度100%時)露点温度範囲(℃)吐出ガス露点:1~3(外気温40℃・湿度100%時)冷却温度(℃)約1サービス分類レンタル
六角ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷軸はクロムモリブデン鋼です。用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
SMD-21用特殊ハンダ
サンハヤト(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷表面実装部品取外しキット(SMD-21)専用の特殊ハンダです。部品を取り外した後に再度はんだ付けを行う際は、特殊ハンダを十分に除去した後に行ってください(成分の特性上もろいので、新しいはんだと混ざると、はんだ付け強度が不足する可能性があります)。入数違いで3種類のバリエーションがあります。タイプ一般タイプ
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥349税込¥3841パック(50枚×2色)当日出荷じょうぶで破れにくいフィルム素材のポスト・イット付箋です。貼ると透明になり下の文字や絵を隠しません。カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります。上から文字が書けます。 一枚ずつ取り出せるポップアップ式。使い切ったら詰め替えできます。仕様通常粘着形状短冊形シリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 258
黄銅製ニードルバルブ
フジキン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から16日以内出荷小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
モールダクト(屋外用・リブ付)
未来工業(7件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から5日以内出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂全長(m)2
ドラゴンハンマー(一体型)#1
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。トラスコ品番366-8886全長(mm)342質量(g)875種類ネイルハンマー頭径(Φmm)31材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)呼称#1材質(柄部)炭素鋼材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)132主な用途大工作業持ち手グリップ付焼入硬度HRC50~55
親桁用ダクター支持金具
ネグロス電工¥689税込¥7581個欠品中ケーブルラックにダクターチャンネルを取り付けられることで、ボックスの設置ができ、ラック近辺で2次側の配線接続ができます。 ケーブル敷設後にダクターチャンネルの取り付けができます。 ダクターチャンネルはケーブルラックの開口側、背面側どちらにも取り付けできます。 立上り、横引きラックのどちらにも取り付けできます。 ダクターチャンネルにはボックス、盤以外に、照明器具なども取り付けできます。
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
ネオパイプホルダー
WTB¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。用途エアダスター収納ケース、その他収納などにトラスコ品番493-5667材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石全長(mm)150質量(g)179パイプ内径(Φmm)23
ボード用ディスプレイフック 20本パック
メイワパーツ(1件のレビュー)¥449税込¥4941パック(20本)当日出荷から5日以内出荷台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。材質ABS取付穴(mm)12×19.5
らくらくドアハンドル
光(19件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ドアの握玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わり!材質エラストマー樹脂、ABS樹脂種類ドアハンドル使用寸法(ドアノブ外径)48~52mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×54×25
ダイヤハンドラッパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。厚さ(mm)5.24全長(mm)172質量(g)20.0ダイヤ寸法(mm)29×10.5適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
ウォールフックPD型(平面タイプ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷底面がフラット形状の為、平面いジャストフィットします。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(g)71種類ウォールフック寸法H(mm)34
マルチポケットポーチ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷なんでも入る!多目的簡易腰袋。ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋。テープフッカー等に便利な大型穴2個。全面にポケット付用途工具、部材、小物入れに質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×250