【レンタル】電子除湿器 DH-109C-1-Rシリーズ レンタル

【レンタル】電子除湿器 DH-109C-1-Rシリーズ レンタル - アズワン

ガス分析計の前処理装置。
ペルチェ素子による電子冷却方式を用いていますので、高性能ながらコンパクトです。

仕様
※1系統
材質
接ガス部:内部/不浸透性黒鉛・硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・フッ素樹脂、接続口/PE(ポリエチレン)、Oリング/フッ素ゴム
寸法(mm)
200×167×250
接続口径
吸入・吐出・ドレン:Rc1/4
質量(kg)
4
電源
AC100V 50/60Hz (コード長2m)
最大流量(L/min)
1.5(外気温40℃・湿度100%時)
露点温度範囲(℃)
吐出ガス露点:1~3(外気温40℃・湿度100%時)
冷却温度(℃)
約1
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04146891DH-109C-1-R1-3629-01-6110日
¥20,040
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04146936DH-109C-1-R1-3629-01-653日(延長)
¥4,008
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04147302DH-109C-1-R1-3629-01-6840日
¥43,420
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147408DH-109C-1-R1-3629-01-6215日
¥23,380
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147898DH-109C-1-R1-3629-01-605日
¥16,700
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147977DH-109C-1-R1-3629-01-6430日
¥33,400
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148081DH-109C-1-R1-3629-01-6320日
¥26,720
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04149167DH-109C-1-R1-3629-01-6950日
¥51,770
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする