カテゴリ

  • 電気材料(20)
  • 切削工具(14)
  • 厨房用品(12)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-27」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶保護フィルム グリーンハウス GH-LCW27DH 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム グリーンハウス GH-LCW27DH 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種グリーンハウス GH-LCW27DH取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター グリーンハウス GH-LCW27DH 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター グリーンハウス GH-LCW27DH 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種グリーンハウス GH-LCW27DHタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付) TRUSCOスチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付)TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
表示内容工程管理表材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.8ホワイト
抜止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用クリームグレイ仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05適合規格(PS)E
マグネットシート ニチレイマグネットマグネットシートニチレイマグネット
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
月予定表ボードに簡単に吸着します。
寸法(mm)27×27(1個分)質量(g)95
ファクトライン30用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
819税込901
1巻(30m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質レーヨン編数8
コードフック Panasonic(パナソニック)コードフックPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
用途ファクトライン100・60・30共通トラスコ品番818-5392材質ポリカーボネ-ト質量(kg)0.03クリームグレイ
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂クリームグレイ
スクエアードライブヘッド 東日製作所スクエアードライブヘッド東日製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
DH型スクエアドライブヘッドは交換ヘッドの基本型でローコスト。 1本のトルクレンチで同形多種のボルトを締める場合、セットで揃えておくと便利です。
フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
クリームグレイ
ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通) Panasonic(パナソニック)ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通)Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
欠品中
トラスコ品番818-5367長さ(mm)1000質量(g)60
ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ファクトライン30本体の接続に使用します。
仕様4P30A300V・E付トラスコ品番818-5371質量(kg)0.08クリームグレイ適合規格(PS)E
引掛コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)引掛コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
クリームグレイ仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27適合規格(PS)E
コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5378質量(kg)0.05タイプS型適合規格(PS)EJIS規格-
コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5379質量(kg)0.05タイプL型適合規格(PS)EJIS規格-
ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73適合規格(PS)E
猫の計量カップ 貝印猫の計量カップ貝印
519税込571
1個
翌々日出荷
ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。計る調味料や液体の色によって見やすいネコが変わる、白と黒の2色目盛りです。どこから注いでも液だれしにくい設計で手や置き場所を汚しにくくなっています。
材質AS樹脂耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
ファクトライン30接続部補強金具 Panasonic(パナソニック)ファクトライン30接続部補強金具Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番818-5395長さ(mm)150質量(g)360
ファクトライン30用 蛍光灯プラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 蛍光灯プラグPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
用途ファクトライン30専用仕様2P6A300V・E付質量(kg)0.05適合規格(PS)Eリード線長さ(mm)480リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
キッチンペーパーで油引き 貝印キッチンペーパーで油引き貝印
469税込516
1個
翌々日出荷
キッチンペーパーを挟んで使える油引きセット。使い終わったら捨てられるので便利。片付け簡単でいつでも清潔。卓上使いに便利なたこ壺型受け皿付き。たこ焼きのほかホットケーキやクレープなど薄く油をひく料理にも便利。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)195×95×38質量(g)48材質(本体)ABS樹脂材質シリコーンゴム/ポリプロピレン(とめ具/受け皿)アズワン品番65-1220-25
SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル ホルダ住友電工ハードメタル
55,980税込61,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
コーティングDEXコート
ドッチーモホルソー ハウスビーエムドッチーモホルソーハウスビーエム
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ファクトライン30耐震補強金具 Panasonic(パナソニック)ファクトライン30耐震補強金具Panasonic(パナソニック)
759税込835
1個
当日出荷
トラスコ品番818-5391質量(g)10
ハンガー(耐震補強金具) Panasonic(パナソニック)ハンガー(耐震補強金具)Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ファクトライン30を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
トラスコ品番818-5390材質ステンレス製質量(kg)0.03
パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガーPanasonic(パナソニック)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388質量(kg)0.31クリームグレイ適合規格(PS)E
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
仕様4P3A300V・E付トラスコ品番818-5369質量(kg)0.24適合規格(PS)E
ねこのしゃもじ 貝印ねこのしゃもじ貝印
389税込428
1個
3日以内出荷
ごはんがつきにくい、エンボス加工。日本製。
材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)約190×77×12ウォームグレー質量(g)37
ねこのやわらかまな板 貝印ねこのやわらかまな板貝印
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
包丁の刃に優しい、エラストマー素材のシートまな板。1cm刻みの足跡マークが付いているので、食材を切る際の目安にできます。シリーズの包丁・フルーツナイフとおそろいのデザインになっています。日本製。
材質本体/熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)ウォームグレー質量(g)126寸法(縦×横×厚さ)(mm)約220×300×2
ハンガー (ボルト無し) Panasonic(パナソニック)ハンガー (ボルト無し)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(r=200)では不足する場合に使用します。
質量(kg)0.03
Nyammy ねこのしゃもじ 貝印Nyammy ねこのしゃもじ貝印
419税込461
1個
4日以内出荷
ねこの肉球をモチーフにしたしゃもじです。 ごはんがこびりつきにくいエンボス加工。
寸法(mm)190×77×12質量(g)37アズワン品番65-1220-18
ファクトライン30本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン30本体Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
クリームグレイ仕様4P30A300V・E付適合規格(PS)E
ドリル 超硬S CDH イワタツールドリル 超硬S CDHイワタツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬角度(°)60角度小数60
Nyammy キッチンハサミ 貝印Nyammy キッチンハサミ貝印
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ネコがちょこんと座ったシルエットをモチーフにしたキッチンハサミです。しっかり握れるエラストマー製のハンドルと食材が滑りにくいセレーション付きの刃で、調理をばっちりサポート。マグネット付き収納ケースが付属します。※左右の刃は分解出来ません。
材質18-8ステンレススチール寸法(mm)171×73×17ウォームグレー
Nyammy こねこのしゃもじ 貝印Nyammy こねこのしゃもじ貝印(1件のレビュー)
339税込373
1個
4日以内出荷
ねこの肉球をモチーフにしたしゃもじです。
用途ごはんがこびりつきにくいエンボス加工。材質ポリプロピレン寸法(mm)165×66×12
超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル
57,980税込63,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
ドリル 超硬S AQDH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDHNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬
ねこのもちあみ 貝印ねこのもちあみ貝印
548税込603
1個
翌々日出荷
おもちなどの食材がこびりつきにくく、冷凍食品の解凍にも使えます。〈使い方〉1.おもちを水にくぐらせ、もちあみの上に置きます。 2.そのまま電子レンジに入れ加熱します。 3.つきたてのようなおもちの出来上がり!
材質ポリプロピレン(耐熱温度140度)質量(g)約55本体寸法(mm)約190×180×20
ねこのサンドイッチ型 貝印ねこのサンドイッチ型貝印
648税込713
1個
翌々日出荷
頬張りやすい大きさで、毎日のお弁当やピクニックにもぴったり。
材質ポリプロプレン(耐熱温度110度)質量(g)約53本体寸法(mm)約115×115×40