Premium HDMI Cable規格認証済みPremium HDMIケーブルのスリムタイプです。
コネクターには高級感のあるアルミ素材、ケーブルの外皮にはすっきり配線できる且つ折り曲げの負担がかかりにくいスリムタイプのナイロンメッシュケーブルを採用しています。
4K2K(60P)に対応し、高画質映像と音声を忠実に伝送することが可能です。
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
ケーブル種類スリムケーブル
色ブラック
シールド3重シールド
プラグ金メッキ
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
規格Premium High Speed with Ethernet
ケーブルタイプスリムナイロンメッシュタイプ
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K×2K(60P)対応
変換タイプオス - オス
関連キーワード