カテゴリ

  • 自動車補修部品(35)
    • ブレーキパッド・足回り部品(17)
    • フィルター・エレメント(9)
  • 電気材料(108)
  • 電動工具(72)
  • 建築金物(66)
  • 制御機器(58)
  • 切削工具(55)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 作業工具(32)
  • 厨房用品(26)
  • オフィス家具(25)
  • バイク部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 測定用品(16)
  • 農業機械(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 機構部品(9)
  • カー用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防災用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「dh2」の検索結果

関連キーワード
760件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮ドアハンドル DH2 R GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ドアハンドル DH2 RGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
優雅なラインを描くハンドルと重厚なプレートが豪華な大型の真鍮製ドアハンドルの右用です。 1本のみの単品販売となります。 観音開きのドアにはドアハンドル:DH2 L (620846)と合わせてご使用ください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×420×78仕上真鍮磨き仕上げ取手取手
真鍮ドアハンドル DH2 L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ドアハンドル DH2 LGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
雅なラインを描くハンドルと重厚なプレートが豪華な大型の真鍮製ドアハンドルの左用です。 1本のみの単品販売となります。 観音開きのドアにはドアハンドル:DH2 R (620847)と合わせてご使用ください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×420×78仕上真鍮磨き仕上げ取手取手
ダイスハンドル TRUSCOダイスハンドルTRUSCO(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)タイプダイス用
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用タイミングベルト
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付) TRUSCOスチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付)TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
表示内容工程管理表材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.8ホワイト
六角ドライバー ENGINEER(エンジニア)六角ドライバーENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)スタビライザーブッシュOHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
軽トラック戸当りゴム(専用型) OHNO(大野ゴム工業)軽トラック戸当りゴム(専用型)OHNO(大野ゴム工業)(95件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)マフラーサポートクッションOHNO(大野ゴム工業)(31件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から13日以内出荷
超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超小型スライドスイッチ SSシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から7日以内出荷
はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
旗丁番(左右兼用) SYS(シブタニ)旗丁番(左右兼用)SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さ(mm)127材質羽根:アルミ、軸:ステンレス幅(mm)98板厚(mm)3.2種類旗丁番仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地係数4.1ねじ穴数10
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ダイスハンドル SK(新潟精機)ダイスハンドルSK(新潟精機)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
一般的なダイスハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。タイプダイス用材質(ハンドル)スチール
強力ドレッサホルダ用替刃 TRUSCO強力ドレッサホルダ用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(48枚)
当日出荷
用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番215-7306適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)240内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)スプリングシャックルラバーOHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
抜け止めコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04
抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
強力ドレッサホルダ TRUSCO強力ドレッサホルダTRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を即座に再生。焼入れした6つの穴を持った軸受けを採用。従来品より20倍の耐久性。
用途砥石研磨用。付属品替刃×12枚トラスコ品番215-7292幅(mm)50全長(mm)265質量(g)730刃幅(mm)18適合砥石サイズ150~500mm
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム3M(スリーエム)(1件のレビュー)
379税込417
1パック(50枚×2色)
当日出荷
じょうぶで破れにくいフィルム素材のポスト・イット付箋です。貼ると透明になり下の文字や絵を隠しません。カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります。上から文字が書けます。 一枚ずつ取り出せるポップアップ式。使い切ったら詰め替えできます。
形状短冊形グリーン購入法適合仕様通常粘着シリーズPost-itエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 258
デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
タイプ平付型
ターミナルプラグA Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグAPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ
卓上試薬瓶ホルダー ケニス卓上試薬瓶ホルダーケニス
4,598税込5,058
1個
当日出荷から11日以内出荷
塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。
ホルダー寸法(mm)Φ83×80
吊下げ標識 東洋防災吊下げ標識東洋防災
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から4日以内出荷
吊下げ標識です。 両面型タイプ。
仕様両面型寸法(mm)300×225×2.0
抜止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用クリームグレイ仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05適合規格(PS)E
ダイスハンドル(鉄製) TRUSCOダイスハンドル(鉄製)TRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め Panasonic(パナソニック)ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止めPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
ホワイト質量(kg)0.04
マグネットシート ニチレイマグネットマグネットシートニチレイマグネット
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
月予定表ボードに簡単に吸着します。
寸法(mm)27×27(1個分)質量(g)95
オイルフィラーキャップ OHNO(大野ゴム工業)オイルフィラーキャップOHNO(大野ゴム工業)(28件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ターミナルプラグB Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグBPanasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
下段の2P回路用ターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04
防塵カバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)防塵カバー[アクセサリ]IDEC(和泉電気)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質前部透明部:エラストマ後部・不透明黒色部:ポリプロピレン使用周囲温度(℃)-10~55
18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長(mm)144質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4
ウォールフックPD型 水本機械製作所ウォールフックPD型水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ファクトライン30用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
ドライバー型ハンドル SK11ドライバー型ハンドルSK11(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
用途ネジ類の締め付け、緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合適合機種ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)幅36×高さ251×奥行き36全長(mm)200質量(g)151差込角(mm[inch])6.35(1/4)首振りあり
データホルダー サンワサプライデータホルダーサンワサプライ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。
セット内容本体、両面テープ×2質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×11×40
関連キーワード
...