4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷


速く、ラクに穴あけ。 クラストップの穿孔スピード! 低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!
消費電力(W)900 電源(V)単相交流50/60・100 電流(A)9.4 コード長さ(m)5(2心) 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28 打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300 仕様SDSプラス、二重絶縁 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 長さ(mm)355 幅(mm)87 質量(kg)3.0(コード除く) 高さ(mm)227 モーターブラシレス 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4
1台
43,980 税込48,378
当日出荷