カテゴリ
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
「dh70l」の検索結果

クロスピア CP
テイルウォーク¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷コンパクト&エアリー。そしてバーサタイル。ジャンルを超えた自由を。29mmスプールの瞬発力。クロスピアのライトバーサタイルモデル。自重140gと「極限まで削ぎ落とした軽さ」を実現しつつ、アルミフレーム&ギアサイドカバーが過酷なフィールドでも圧倒的な安定感を発揮。淡水から海水領域まで幅広いターゲットを狙い撃つ、クロスピアシリーズの新基軸。ベアリング(BB+RB)9+1自重(g)140糸巻量(lb-m)8-70ドラグ力(Kg)6糸巻量(PE)1.0-130m
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥65,980税込¥72,5781セット(4000個)7日以内出荷Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6976-81
積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(50個)7日以内出荷Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6981-13
積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7044-97
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6976-80
積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥67,980税込¥74,7781セット(4000個)7日以内出荷Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 15 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7048-06
アルファソニックCP
アルファタックル¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷「自由を手に入れる軽さとホールド性とアルミフレームが織りなす剛性」alfa sonicシリーズ初のベイトキャスティングリール誕生。軽量+剛性を誇るアルミボディ&サイドカバーが過酷なフィールドでも圧倒的な安定感を発揮する。アルファソニックの名称から連想されるターゲット”カワハギ””マルイカ”釣りに最適な110mmカーボンハンドルと、信頼の高力ブラス製ドライブギアが巻上トルクを実感できる。軽量かつ剛性に優れたアルミセンターフレーム&ギアサイドカバー。110mmカーボンハンドルアーム&EVAハンドルノブ。29mmマシンカット超々ジュラルミンスプール。マグネットブレーキシステム。ドラグサウンドシステム。大口径60mmステーショナリードラグ。スプール落下防止構造ベアリング【BB】9【RB】1自重(g)160ギア比7.7巻取長さ(cm)70/1rotationドラグ力(Kg)4.5糸巻量4Lb / 180m / PE0.8号 / 200m
バイピッチチェーン用ロックスプロケット
椿本チエイン¥23,980税込¥26,3781個21日以内出荷材質スチール歯幅(T)(mm)18チェーンNo.RF2100Rハブ長さL(mm)56外径Do(Φmm)254ローラ形式Rローラ作用歯数11