クロスピア CP

クロスピア CP - テイルウォーククロスピア CP - テイルウォーククロスピア CP - テイルウォーククロスピア CP - テイルウォーククロスピア CP - テイルウォーククロスピア CP - テイルウォーククロスピア CP - テイルウォーククロスピア CP - テイルウォーク

コンパクト&エアリー。そしてバーサタイル。ジャンルを超えた自由を
29mmスプールの瞬発力。
クロスピアのライトバーサタイルモデル
自重140gと「極限まで削ぎ落とした軽さ」を実現しつつ、アルミフレーム&ギアサイドカバーが過酷なフィールドでも圧倒的な安定感を発揮。
淡水から海水領域まで幅広いターゲットを狙い撃つ、クロスピアシリーズの新基軸。

ベアリング
(BB+RB)9+1
自重(g)
140
糸巻量(lb-m)
8-70
ドラグ力(Kg)
6
糸巻量
(PE)1.0-130m
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ギア比
モデル
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70HG-DH/R(192254) 782045717820457170HG-DH/R(192254)7.5:170HG-DH/R68
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
70XG-DH/R(192278) 782046957820469570XG-DH/R(192278)8.2:170XG-DH/R74
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
70HG-DH/L(192261) 782051317820513170HG-DH/L(192261)7.5:170HG-DH/L68
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
70XG-DH/L(192285) 782062967820629670XG-DH/L(192285)8.2:170XG-DH/L74
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする