アルファソニックCP

アルファソニックCP - アルファタックル

「自由を手に入れる軽さとホールド性とアルミフレームが織りなす剛性」alfa sonicシリーズ初のベイトキャスティングリール誕生
軽量+剛性を誇るアルミボディ&サイドカバーが過酷なフィールドでも圧倒的な安定感を発揮する。アルファソニックの名称から連想されるターゲット”カワハギ””マルイカ”釣りに最適な110mmカーボンハンドルと、信頼の高力ブラス製ドライブギアが巻上トルクを実感できる。
軽量かつ剛性に優れたアルミセンターフレーム&ギアサイドカバー
110mmカーボンハンドルアーム&EVAハンドルノブ
29mmマシンカット超々ジュラルミンスプール
マグネットブレーキシステム
ドラグサウンドシステム
大口径60mmステーショナリードラグ
スプール落下防止構造

ベアリング
【BB】9【RB】1
自重(g)
160
ギア比
7.7
巻取長さ(cm)
70/1rotation
ドラグ力(Kg)
4.5
糸巻量
4Lb / 180m / PE0.8号 / 200m
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75286106#70HG-DH/R(右巻き)(606652)
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75286115#70HG-DH/L(左巻き)(606669)
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする