カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)

「dh70l」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クロスピア CP テイルウォーク

    クロスピア CP

    テイルウォーク
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト&エアリー。そしてバーサタイル。ジャンルを超えた自由を。29mmスプールの瞬発力。クロスピアのライトバーサタイルモデル。自重140gと「極限まで削ぎ落とした軽さ」を実現しつつ、アルミフレーム&ギアサイドカバーが過酷なフィールドでも圧倒的な安定感を発揮。淡水から海水領域まで幅広いターゲットを狙い撃つ、クロスピアシリーズの新基軸。
    ベアリング(BB+RB)9+1自重(g)140糸巻量(lb-m)8-70ドラグ力(Kg)6糸巻量(PE)1.0-130m
  • 積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    76,980税込84,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6976-81
  • 積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6981-13
  • 積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7044-97
  • 積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6976-80
  • 積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    79,980税込87,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 15 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7048-06
  • 積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    74,980税込82,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
  • アルファソニックCP アルファタックル

    アルファソニックCP

    アルファタックル
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    「自由を手に入れる軽さとホールド性とアルミフレームが織りなす剛性」alfa sonicシリーズ初のベイトキャスティングリール誕生。軽量+剛性を誇るアルミボディ&サイドカバーが過酷なフィールドでも圧倒的な安定感を発揮する。アルファソニックの名称から連想されるターゲット”カワハギ””マルイカ”釣りに最適な110mmカーボンハンドルと、信頼の高力ブラス製ドライブギアが巻上トルクを実感できる。軽量かつ剛性に優れたアルミセンターフレーム&ギアサイドカバー。110mmカーボンハンドルアーム&EVAハンドルノブ。29mmマシンカット超々ジュラルミンスプール。マグネットブレーキシステム。ドラグサウンドシステム。大口径60mmステーショナリードラグ。スプール落下防止構造
    ベアリング【BB】9【RB】1自重(g)160ギア比7.7巻取長さ(cm)70/1rotationドラグ力(Kg)4.5糸巻量4Lb / 180m / PE0.8号 / 200m
  • TTP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TTP形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    歯幅(T)(mm)43寸法L(mm)62締付トルク(N・m)8.3
  • TT形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TT形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    17,980税込19,778
    1個
    21日以内出荷から32日以内出荷
    歯幅(T)(mm)43寸法L(mm)62締付トルク(N・m)8.3
  • バイピッチチェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    バイピッチチェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    23,980税込26,378
    1個
    21日以内出荷
    歯幅(T)(mm)18チェーンNo.RF2100Rハブ長さL(mm)56材質スチール外径Do(Φmm)254ローラ形式Rローラ作用歯数11