カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 物流用品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 機構部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「dhbs-w3」の検索結果

ダクター中間支持金具
ネグロス電工¥4,698税込¥5,1681箱(10個)欠品中既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
ダクター中間支持金具開口横向
ネグロス電工¥449税込¥4941個当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
【オーダー】窓用ブラインド ユニーク25(AS25) 標準タイプ
ニチベイ¥13,690税込¥15,0591台4日以内出荷お求めやすいユニークは一般家庭を始め、さまざまな窓でお使いいただけます。仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択幅(mm)270~3000(5mm単位にて)高さ(mm)100~4000(10mm単位にて)タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。スラット幅(mm)25サービス分類オーダー・加工
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から17日以内出荷ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。全長(m)2.5
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
穴あけ大将
モトコマ(30件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本9日以内出荷すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー寸法(mm)345×900×30
足場板 AD アルステージ
長谷川工業(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1枚翌日出荷足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
足場板 AS アルステージ
長谷川工業¥49,980~税込¥54,978~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷たわみが少なく、2点支持で使える足場板 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき/円周フランジ加工材質アルミ厚さ(mm)47タイプ片面使用
電線管支持金具 吊りボルト
ネグロス電工¥5,298税込¥5,8281箱(20個)当日出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
アルミブラインド カリーノ
フルネス(48件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷はずれて安全セーフティホック付き。 操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。色アイボリーシリーズカリーノ羽根幅(mm)25
Eハンガー中間支持後付け金具
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981袋(10個)5日以内出荷既設の吊りボルトにEハンガー(30・45・75型)を増設する場合の中間支持に使用します。材質電気亜鉛めっき鋼板質量(kg)0.15適合ボルト径W3/8