端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。
材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ
長さ(mm)100
幅(mm)8
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。
端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板
仕様取付金具付
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)2.3
適合レールIEC35mmレール
色透明
材質(本体)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。
材質鋼鉄
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダーと組合わせて、リレーなどのソケットの充電部を保護します。
PVC製で任意の長さに切断して使用可能です。
材質本体:透明PVC
セット内容10コ入
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
寸法CM4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
材質SpC 1.2t 三価クロメートメッキ
主な用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
ホルソーによるエアコン冷媒管の穴あけの際、切粉飛散を防止し、収集します。
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
幅(mm)35
長さ(mm)1000
材質アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)
色銀色(シルバー)
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質鋼板+ばね材
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V
材質鋼板製
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)35
板厚(mm)1.5
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)
厚さ(mm)1.5
材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード