2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタン操作部をシリコン製の透明パッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防ぎます。 外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。 セルフアップ式端子ねじ
種類露出形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220/AC440 定格容量(kW)三相220V/2.2、440V/2.2 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上 保護等級IP53(ボタン部のみ) 開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440) 周囲温度(℃)-10~+50 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm マンセル10GY6/0.5 定格周波数(Hz)50/60 準拠規格電気用品安全法に準拠 最大許容電圧(V)AC440 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃衝撃加速度30G 質量(g)288
1個
3,098 税込3,408
取扱い終了

大日製作所動力用押釦開閉器 DHD
エコ商品
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) (0.11MB)
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷