カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • 空調・電設資材(20)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(9)
  • オフィス家具(6)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 照明(4)
  • 電動工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhn」の検索結果

関連キーワード
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリフト ヘッド抜き棒 DHNシリーズ カブト工業ドリフト ヘッド抜き棒 DHNシリーズカブト工業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
M.T. No.5.6用共通センターヘッド抜棒。
仕様●M.T.:No.5.6用●重量(g):60アズワン品番67-8735-11
ステンレス ダブルヘッドナスカン DHNシリーズ 水本機械製作所ステンレス ダブルヘッドナスカン DHNシリーズ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け 電源コード(約2m)付属 面発光・高配光で連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに 屋内専用 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
DISCO ELAST M6 SR 50 H2O '00 April 04 AP2DHN000202 piaggio(ピアッジオグループ)DISCO ELAST M6 SR 50 H2O '00 April 04 AP2DHN000202piaggio(ピアッジオグループ)
1,198税込1,318
1袋(2個)
31日以内出荷
18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)関連資料(1.53MB)振動3軸合成値(m/s2)14.4
ダクターチャンネル用中ナット ネグロス電工ダクターチャンネル用中ナットネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から16日以内出荷
LEDスリム多目的灯 オーム電機LEDスリム多目的灯オーム電機
3,890税込4,279
1台
当日出荷から3日以内出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
ノイズフィルタ取付金具 ユーボンノイズフィルタ取付金具ユーボン(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
用途ノイズフィルタをDINレールに取付する金具です。材質SpC 1.2t三価クロメートメッキ
LEDエコスリムスイッチ式ライト オーム電機LEDエコスリムスイッチ式ライトオーム電機(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
電PRO偏心強力ニッパ マーベル電PRO偏心強力ニッパマーベル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。 銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。 理想的な刃角度でシャープな切れ味です。
材質/仕上特殊鋼仕様落下防止用ひも取付穴有
コードレススポットライト HiKOKI(旧:日立工機)コードレススポットライトHiKOKI(旧:日立工機)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
照射距離670mで遠くまで光が届く。 スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす! 明るさ3段階切替 照射角度6段階調整可能 2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8※蓄電池除くバッテリー電圧(V)14.4/18蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く関連資料(0.62MB)適合蛍光灯白色LED(10W)照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
ダクター中ナット ネグロス電工ダクター中ナットネグロス電工
769税込846
1箱(10個)
翌日出荷
センターヘッド抜棒 カブト工業センターヘッド抜棒カブト工業
959税込1,055
1本
当日出荷
標準先端超硬付
適合M.T. No.2,3,4用共通
エアコン用排水トラップ ミヤコエアコン用排水トラップミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
クーラー用ドレンホースと接続できます。 (14・16兼用)目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
材質(本体)黄銅
モルタルミキサー 栄和機械工業モルタルミキサー栄和機械工業
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途モルタル混練用
EDH エンプラディスクハンドル車 イマオコーポレーションEDH エンプラディスクハンドル車イマオコーポレーション
2,425税込2,668
1個
翌日出荷から4日以内出荷
折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
除角器 鉄柄 若牛用 C181 未来のアグリ除角器 鉄柄 若牛用 C181未来のアグリ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
若牛用鉄柄除角器生後10ヵ月程度までの若牛に使用出来ます。
全長(mm)435質量(g)1070開口寸法(mm)約Φ40
偏心ニッパ マーベル偏心ニッパマーベル
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
偏心ニッパ マーベル偏心ニッパマーベル
2,990税込3,289
1個
3日以内出荷
偏心機構採用による軽い切れ味 !薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい
全長(mm)206質量(g)265切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) 軟銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
(DHNA-)ドアー ミラー ハウジング(L) MAZDA(マツダ)(DHNA-)ドアー ミラー ハウジング(L)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
LDE交換球 日動工業LDE交換球日動工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種WHL-10W3寸法(mm)Φ65×116消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1550
HINOデュトロ 取り付けキット ワイドキャブ用 ゴムキャップ・変換コードセット IPFHINOデュトロ 取り付けキット ワイドキャブ用 ゴムキャップ・変換コードセットIPF
5,498税込6,048
1セット
6日以内出荷
取り付けキットワイドキャブ用ゴムキャップ・変換コードセット H23.7~2トンシリーズワイドキャブハロゲン仕様車 日野デュトロトヨタダイナ・トヨエース・カムロード
(DHNA-)ドアー ミラー ハウジング(R) MAZDA(マツダ)(DHNA-)ドアー ミラー ハウジング(R)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック)USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch)CONTEC(コンテック)
67,980税込74,778
1個
当日出荷
パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USB2.0DMAチャネル数4ch×RS-422A、485(非同期)
L4カルチ キュウホーL4カルチキュウホー
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。条間スライドやタイヤの深さを調整できます。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)85角(8.1mm)長さ(cm)下プレート:78対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応)条間距離(cm)(対応)60~75地上高さ(cm)55
FM-2635HD用棚板 材のみ イナバFM-2635HD用棚板 材のみイナバ
1,398税込1,538
1セット
7日以内出荷
イナバ物置(FM-2635HD)のオプション品です。
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応サンドビック
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×
メディット 床頭台 ハイタイプ アール・エフ・ヤマカワメディット 床頭台 ハイタイプアール・エフ・ヤマカワ
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
ハイ・ミドル・ローの3種の高さバリエーションと、扉・可動棚板の有無が選べるメディット(medit)シリーズの床頭台。ハイタイプには、上部に扉付き収納(可動棚板1枚あり)、スライド天板、鍵付き引出しと左右お好みの側に取り付けられるタオルハンガー1個を標準装備。中段には配線切り欠きがあり、ポットや小型テレビ、モニター(20インチまで)を設置可能。また、通気口が確保された下部の収納スペースには小型冷蔵庫を設置できます。4輪自在キャスター付きで、手前2つにはストッパーがあります。 医療・介護系施設の床頭台として、また、社員寮や学生寮等のベッドサイドキャビネットとしてもご利用いただけます。
付属品タオルハンガー1個、鍵2本材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVC エッジ タオルハンガー:スチール(粉体塗装) キャスター:PP、PVC 取手:アルミナチュラルタイプハイタイプ耐荷重(kg)天板・底板約20、棚板約10、スライド天板約5、引出約5グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×568×1700
床見切り材C型(リフォーム用) ウッドワン床見切り材C型(リフォーム用)ウッドワン
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
長さ(mm)1900幅(mm)50厚さ(mm)13適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
ホルダー 住友電工ハードメタルホルダー住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から10日以内出荷
引出付作業台 WDHN-6045 H枠 シンコー引出付作業台 WDHN-6045 H枠シンコー
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様WDHN-(H枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途外径加工