「dhnr」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ダクターチャンネル用中ナット ネグロス電工ダクターチャンネル用中ナットネグロス電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
ホルダー 住友電工ハードメタルホルダー住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から10日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途外径加工
旋削 ISO標準ホルダー DDHNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー DDHNR・セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5917寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
ホルダ 京セラホルダ京セラ
8,998税込9,898
1本
当日出荷から6日以内出荷
CAPTO ISOツールホルダー ワルターCAPTO ISOツールホルダーワルター
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRTOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌日出荷
Vコーティングを施した深穴用のニューロールタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)