カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「di-15」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷
    2枚1セットの使いやすいケーブルゲージ2mm2から500mm2まで、幅広い太さのケーブルに対応。 (2mm2、 3.5mm2、 5.5mm2、 8mm2、 14mm2、 22mm2、 38mm2、60mm2、100mm2、150mm2、200mm2、 250mm2、325mm2、400mm2、500mm2) 便利な目盛付。 ケーブル仕上げ外径を測定。
    仕様測定電線種別/600V CV,CE,EE(単心専用)
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • ダイヤルノギス 松井精密

    ダイヤルノギス

    松井精密
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。ダイヤル読み取り式です。
    最大測定長(mm)150質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全保護用具保管ケース アズワン

    安全保護用具保管ケース

    アズワン
    ¥7,290税込¥8,019
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
    材質ABS樹脂外寸(mm)236×225×125内寸(mm)230×218×118
  • MIDIヒューズ ヒューズのみ(150A) マリンテック

    MIDIヒューズ ヒューズのみ(150A)

    マリンテック
    ¥499税込¥549
    1式
    欠品中
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
    電圧(V)12/24/36/48
  • ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤモンドコア

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
    用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    材質IC908表面処理PVDコーティング
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを2枚搭載。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。オートフリップ機能を搭載、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。縦向き・横向きの両方に対応しており、用途に応じた柔軟な使い方が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能。75x75mmのVESA規格に対応。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    サイズ15.6表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子USB-C、HDMI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • サドルスクレーバー MCC(松阪鉄工所)

    サドルスクレーバー

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    6日以内出荷
    サドル融着部スクレープ作業の効率アップ。ハンドルを前後に動かすだけの簡単操作で、早く楽にきれいな仕上がり。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき、経済的。
    最大スクレープ長さ(mm)183スクレープ代(mm)約0.15~約0.3
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1パック(2個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    先端角(°)140
  • ELIX 15 LPH EDI MODULE Merck(メルクミリポア)

    ELIX 15 LPH EDI MODULE

    Merck(メルクミリポア)
    ¥349,999税込¥384,999
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番62-8362-46
  • サドルチェーンクランプ MCC(松阪鉄工所)

    サドルチェーンクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    6日以内出荷
    配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
    用途EFシステムによりサドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具。
  • HBSスタッド溶接機 大同興業

    HBSスタッド溶接機

    大同興業
    ¥779,800税込¥857,780
    1台
    翌々日出荷
    高性能コンデンサ搭載で、軽量化&パワーアップを実現!。入力電圧100Vから対応ながら最大で10Φまで対応(母材などの条件により)。ガンの引き金を引くだけの簡単操作。抜群の溶接強度を発揮します。建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係と幅広い用途で使用できます。溶接ガン(C-08)が付属しております。
    用途建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係に適合可能ガン:C-08・CA-08入力電圧(V)単相100充電電圧(V)50~220入力電流(A)10
  • C チップ COAT イスカル

    C チップ COAT

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ IDI イスカル

    チップ IDI

    イスカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(2個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • カムドリルヘッド IDI-SG イスカル

    カムドリルヘッド IDI-SG

    イスカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    140°汎用のカムドリル用ヘッドです。
    用途穴あけ加工用。材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムドリル/ヘッド IDI-SK イスカル

    カムドリル/ヘッド IDI-SK

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2個)
    翌々日出荷から22日以内出荷
    超強靭性PVDコーティング。被削材を選ばず長い工具寿命を安定した加工ができます。
    用途穴明け加工用ヘッド
  • 超硬エンドミル MC326 プロトティップ

    超硬エンドミル MC326

    プロトティップ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    汎用型高送りエンドミルです。
    用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥3,890~税込¥4,279~
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] 本多電子

    15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]

    本多電子
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1セット
    6日以内出荷
    プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 クリアな画像を実現するデジタル魚探! 魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。
    仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約36本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ15型液晶消費電流(A)約3/12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06ドット数(W×H)1024×768
  • 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK

    非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)

    THK(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
    用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK

    分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪)

    THK
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) THK

    分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)

    THK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
    用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK

    非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)

    THK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) THK

    分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)

    THK
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
    用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
  • ファンタジー15フラワー トーヨー

    ファンタジー15フラワー

    トーヨー
    ¥199税込¥219
    1冊
    当日出荷
    グラデーションをプリントしたおりがみ。グラデーション効果により出来上がった作品に深みをあたえ立体的な作品に仕上がります。
  • 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK

    分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)

    THK
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪) THK

    分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪)

    THK
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪) THK

    分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪)

    THK
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レースウェイ(立面角度付き蓋) ネグロス電工

    レースウェイ(立面角度付き蓋)

    ネグロス電工
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • SUMVES 溶接牛革ジャケット Delta Plus(デルタプラス)

    SUMVES 溶接牛革ジャケット

    Delta Plus(デルタプラス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1着
    欠品中
    溶接作業に便利な牛革製ジャケットです。溶接時の火花や切傷などから作業者を保護します。面ファスナータイプで着脱しやすく作業性向上!。フロントフラップで高防護性。
    用途溶接作業におすすめです仕様ポケット無し材質牛革厚さ(mm)約1.2~1.3色グレーサイズXL規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2胸囲(cm)110~118腰囲(cm)90~98
  • CEDAR すべり出しトルク検知器 杉崎計器

    CEDAR すべり出しトルク検知器

    杉崎計器
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    5日以内出荷から49日以内出荷
    増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。 モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、 増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。
    表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)
  • ファンクショナルドライTシャツ デイジー 150 フェリック

    ファンクショナルドライTシャツ デイジー 150

    フェリック
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    6日以内出荷
    色デイジーサイズ150混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)37袖丈(cm)17身幅(cm)43生地厚さ:4.0オンス身丈(cm)59
  • フィルムホルダー ラップバー イージー 150cm YT20WBE150 YELLOTOOLS

    フィルムホルダー ラップバー イージー 150cm YT20WBE150

    YELLOTOOLS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    フィルムを片手で広げるためのツールです。フィルムをバーに貼り付けて、ハンドルを持って広げます。片手でフィルムを広げられるから、施工がスムーズに行えます。フィルムの糊面を清潔に保ち、ゴミやホコリの付着を防止します。シンプルな構造で軽量&コンパクトなので持ち運びもラクです。
    用途フィルムを広げてスムーズ施工に。長さ(cm)150
  • サーボ式直流電流センサ ユーアールディ

    サーボ式直流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    磁路材・ホール素子・フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式。高透磁率磁路材の採用により、従来品より小電流での動作を可能とし、ヒステリシスを低減。DC~20kHzの周波数帯域をカバー。優れた直線性。フルスケール3μs以内の高速応答性(di/dt=5A/2μs時)。優れた温度特性。「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。
  • Ilmberger / イルムバーガーカーボンパーツ ベリーパン 左 グロス Diavel 19- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    Ilmberger / イルムバーガーカーボンパーツ ベリーパン 左 グロス Diavel 19-

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Ducati、Diavel 1260 (2019-2022)