カテゴリ
- 制御機器(67)
- バイク部品(14)
- 切削工具(14)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 自動車補修部品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 機構部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自転車部品(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- エンジン工具(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- 日用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(19)
- RS PRO(12)
- ユーアールディ(9)
- タンガロイ(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- フエニックス・コンタクト(6)
- サンドビック(5)
- デンヨー(5)
- CONTEC(コンテック)(5)
- アズワン(4)
- SK(新潟精機)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 富士インパルス(4)
- SIEMENS(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- 警子ちゃん(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- ナカバヤシ(3)
- ネグロス電工(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「di-3」の検索結果

真空断熱タンブラー
THERMOS(サーモス)(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷ひんやり美味しい温度をキープ!保温・保冷力バツグンのタンブラーです。材質ステンレス鋼色ステンレス保冷効力(℃)7以下(1時間)
標準シリンダゲージ
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。用途内径測定用に材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付目量(mm)0.01主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
MIDIヒューズ
マリンテック¥539税込¥5931個当日出荷DC用過電流保護用MIDIヒューズ! インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V、24V、36、48V 直流用
エレゲイジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電線ゲージ・ドリルゲージ・折尺メジャーが1つでOK仕様測定電線ゲージIV用/0.75~325mm2ドリルゲージ/1~10Φmm折尺/500mm
安全保護用具保管ケース
アズワン¥8,390税込¥9,2291個翌々日出荷から12日以内出荷コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。材質ABS樹脂外寸(mm)236×225×125内寸(mm)230×218×118
GRIPPYGRIP GG-DI-ARC-3
DAYTONA(デイトナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ワッフルデザインの樽型グリップ。さまざまなスタイルにマッチします。インチバー用。全長125mm。エンド非貫通
ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N
MIYOSHI(小西製作所)¥54,000税込¥59,4001個3日以内出荷から6日以内出荷材質ステンレスSCS13(SUS304相当)種類朝顔表面処理電解研磨スポーク数3
Sラインシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。 耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。 熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。 内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。用途内径測定用に
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。用途内径測定用に材質測定子:軸受鋼材質/仕上本体:スチール材質(本体)スチール電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。![ダイレクトイグニッションコイル トヨタ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル トヨタ
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から5日以内出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
非絶縁型デジタル入力ボード
CONTEC(コンテック)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)(プルアップ)
絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷質量(g)140使用温度範囲(℃)0~50入力点数64点(32点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)350(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、350(外部電源使用時DC3.3V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
アイスディスペンサー
ホシザキ¥799,800税込¥879,7801個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するアイスディスペンサー用途クリアでスリムな菱形氷はお冷や清涼飲料水におすすめ質量(kg)41外形寸法(mm)430×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)250/295貯氷量(kg)10製氷能力約32/34kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
ロングストロークダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から翌々日出荷自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途測定範囲の長い測定に材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目量(mm)0.01目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
【名入れ】真空断熱タンブラー 300ml
THERMOS(サーモス)¥109,800~税込¥120,780~1セット(50個)ほか6日以内出荷ホットでもコールドでも、飲み頃温度を長時間キープ。 真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。 保温・保冷OK。容量(mL)300本体質量(kg)0.1文字色黒、白、赤、青、黄、緑(1色選択)書体(選択)MSゴシック、MSP明朝、メイリオ文字サイズ12pt色(本体)ステンレス本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7×7×12.5名入れ正面中央部保冷効力(℃)7以下(1時間)名入れスペース(mm)横30×縦20サービス分類名入れ
高周波コンクリートバイブレーター
BOSCH(ボッシュ)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。頑丈なヘッド部です。サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。壁などの垂直方向での作業に最適な5mのウィップです。バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)用途コンクリートの締固め周波数(Hz)200電源高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)5572×64×75ホース長さ(m)5防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応振動数(v.p.m)11600
HBSスタッド溶接機
大同興業¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷高性能コンデンサ搭載で、軽量化&パワーアップを実現!。入力電圧100Vから対応ながら最大で10Φまで対応(母材などの条件により)。ガンの引き金を引くだけの簡単操作。抜群の溶接強度を発揮します。建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係と幅広い用途で使用できます。溶接ガン(C-08)が付属しております。用途建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係に適合可能ガン:C-08・CA-08入力電圧(V)単相100充電電圧(V)50~220入力電流(A)10
【名入れ】真空断熱タンブラー 350ml
THERMOS(サーモス)¥109,800~税込¥120,780~1セット(50個)ほか6日以内出荷ホットでもコールドでも、飲み頃温度を長時間キープ。 真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。 保温・保冷OK。容量(mL)350本体質量(kg)0.2文字色黒、白、赤、青、黄、緑(1色選択)書体(選択)MSゴシック、MSP明朝、メイリオ文字サイズ12pt色(本体)ステンレス本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7×7×14.5名入れ正面中央部保冷効力(℃)7以下(1時間)名入れスペース(mm)横30×縦20サービス分類名入れ
絶縁型デジタル入力モジュール 入力32点
CONTEC(コンテック)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)入力点数32点(16点単位で1コモン)応答時間1msec以内消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)アズワン品番64-8863-86入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000
リモートI/O Nシリーズ デジタル入力32タイプ
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC5~24±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)応答時間1ms以下消費電流(mA)560(Max.)(DC5V)、240(Max.)(DC12V)、130(Max.)(DC24V)入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
コロタップ300 スパイラルタップ(780)
サンドビック¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。超合金とチタン用。
コロタップ300 スパイラルタップ UNJF D115(超合金とチタン用)
サンドビック¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D115
JK-160 プロテクトシングルリネンジャケット
コミネ¥15,980税込¥17,5781着5日以内出荷から7日以内出荷JK-159 プロテクトクールドライパーカ 伸縮性、通気性、撥水性をもった着心地の良いプロテクションパーカ。肩・肘・胸部プロテクターは標準装備。 MATERIALS [outshell]polyester・spandex[ lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest













![イグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644987-150519-02.jpg)







![ダイレクトイグニッションコイル トヨタ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)