高周波コンクリートバイブレーター

高周波コンクリートバイブレーター - BOSCH(ボッシュ)高周波コンクリートバイブレーター - BOSCH(ボッシュ)高周波コンクリートバイブレーター - BOSCH(ボッシュ)高周波コンクリートバイブレーター - BOSCH(ボッシュ)高周波コンクリートバイブレーター - BOSCH(ボッシュ)高周波コンクリートバイブレーター - BOSCH(ボッシュ)高周波コンクリートバイブレーター - BOSCH(ボッシュ)高周波コンクリートバイブレーター - BOSCH(ボッシュ)

コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。
頑丈なヘッド部です。
サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。
壁などの垂直方向での作業に最適な5mのウィップです。
バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。
約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)

用途
コンクリートの締固め
周波数(Hz)
200
電源
高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
ケーブル長(m)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
5572×64×75
ホース長さ(m)
5
防塵防水性能
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動数(v.p.m)
11600
内容量
1台
注意
※パワーユニット、バッテリーと充電器は別売です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
振動部(直径×長さLmm)
遠心力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02779879GDI50-50012.850×400~3000
¥210,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02779958GDI38-5008.638×400~1800
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02779976GDI59-50015.159×420~4300
¥230,000
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする